Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Насадка д / удар. викрутки, TX, 3/4 дюйма
Фото - 1 - Насадка д / удар. викрутки, TX, 3/4 дюйма
Знижка -69.5 %
Фото - 1 - Насадка д / удар. викрутки, TX, 3/4 дюйма

Насадка д / удар. викрутки, TX, 3/4 дюйма (1952001194)

Насадка д / удар. викрутки, TX, 3/4 дюйма
Номер товару 1952001194
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
4047.78 грн/шт
-69.5 %
1233.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Привід 3/4 дюйма, ТХ Для гальмівних супортів / дискового гальма, різьбового з'єднання картера диференціала / приводного вала і арматури кермового механізму
Привід 3/4 дюйма
Вага виробу (1 шт.) 350 г
Довжина 80 мм
Розмір наконечника TX100

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Привід 3/4 дюйма, ТХ Для гальмівних супортів / дискового гальма, різьбового з'єднання картера диференціала / приводного вала і арматури кермового механізму
Характеристики arrow_down
Привід 3/4 дюйма
Вага виробу (1 шт.) 350 г
Довжина 80 мм
Розмір наконечника TX100
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2340 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -69.9 %
28.8 грн/шт
8.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 10 шт
Купити
588 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення