Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Свердло А014С, для А2
Фото - 1 - Свердло А014С, для А2

Свердло А014С, для А2 (0632014)

Свердло центруюче коротке A014C, для біметалевих коронок -арт. 0632014
Номер товару 0632014
В наявності
Ціна:
296.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для адаптера A2
Діаметр хвостовика (Ø) 6,35 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для адаптера A2
Характеристики arrow_down
Діаметр хвостовика (Ø) 6,35 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.96 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності