Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Номінальний розмір
Отвір фланця
Перетин дроту
Діаметр дроту (d1)
Сховати arrow
Діаметр отвору (d2)
Відстань кінець втулки - центр отвору (l)
Довжина втулки
Ширина (B)
Показати ще фільтрів 4 Сховати arrow

Наконечник кабельний обтискний, DIN46234

Наконечник кабельний обтискний, DIN46234

Наконечник кабельний обтискний, DIN46234

Наконечник кабельний обтискний, DIN46234

Доступно в вигляді 5 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Наконечник кабельний обтискний, DIN46234

Номер товару
Номінальний розмір
Отвір фланця
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
096767010
Немає в наявності
10 - 70
M10
- +
25 шт
143.04 грн
Наконечник кабельний під опресовку, M10, 70,0 mm²
096769510
Немає в наявності
10 - 95
M10
Наконечник кабельний під опресовку, M10, 95,0 mm²
096769512
Немає в наявності
12 - 95
M12
Наконечник кабельний під опресовку, M12, 95,0 mm²
096765016
Немає в наявності
16 - 50
M16
- +
50 шт
154.2 грн
Наконечник кабельний під опресовку, M16, 50,0 mm²
09676256
Немає в наявності
6 - 25
M6
Наконечник кабельний під опресовку, M6, 25,0 mm²

Топ товарів, що купуються

143.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
⭐ Категорія товарів Наконечник кабельний обтискний, DIN46234
⭐ Кількість товарів у наявності 0
⭐ Найдешевший товар грн
⭐ Найдорожчий товар грн