Наконечник кабельний під опресовку, M6, 25,0 mm²
Наконечник кабельний під опресовку, M6, 25,0 mm²
Наконечник кабельний під опресовку, M6, 25,0 mm² (09676256)
Наконечник кабельний під опресовку, DIN46234, CU, J2N, M6, 25,0 mm² -арт. 09676256
Номер товару 09676256
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 46234 та аналогічні
Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (за потреби спробувати витягнути його)
| Довжина втулки | 11 мм |
| Ширина (B) | 12 мм |
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (l) | 25 мм |
| Перетин дроту | 25 мм² |
| Діаметр отвору (d2) | 6,5 мм |
| Діаметр дроту (d1) | 7,5 мм |
| Отвір фланця | M6 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
| Номінальний розмір | 6 - 25 |
Область застосування
Для багатожильних, тонких та супертонких мідних провідників, наприклад, за VDE 0295, клас 2, 5 та 6
Для багатожильних, тонких та супертонких мідних провідників, наприклад, за VDE 0295, клас 2, 5 та 6
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
DIN 46234 та аналогічні
Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (за потреби спробувати витягнути його)
Характеристики
| Довжина втулки | 11 мм |
| Ширина (B) | 12 мм |
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (l) | 25 мм |
| Перетин дроту | 25 мм² |
| Діаметр отвору (d2) | 6,5 мм |
| Діаметр дроту (d1) | 7,5 мм |
| Отвір фланця | M6 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
| Номінальний розмір | 6 - 25 |
Застосування
Область застосування
Для багатожильних, тонких та супертонких мідних провідників, наприклад, за VDE 0295, клас 2, 5 та 6
Для багатожильних, тонких та супертонких мідних провідників, наприклад, за VDE 0295, клас 2, 5 та 6
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Наконечник кабельний під опресовку, M10, 70,0 mm²
Наконечник кабельний під опресовку, M16, 50,0 mm²
Немає відгуків про цей товар.