Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник кабельний під опресовку, M10, 70,0 mm²
Фото - 1 - Наконечник кабельний під опресовку, M10, 70,0 mm²
Фото - 2 - Наконечник кабельний під опресовку, M10, 70,0 mm²
Фото - 1 - Наконечник кабельний під опресовку, M10, 70,0 mm²
Фото - 2 - Наконечник кабельний під опресовку, M10, 70,0 mm²

Наконечник кабельний під опресовку, M10, 70,0 mm² (096767010)

Наконечник кабельний під опресовку, DIN46234, CU, J2N, M10, 70,0 mm² -арт. 096767010
Номер товару 096767010
Немає в наявності
Ціна:
143.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 46234 та аналогічні

Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (за потреби спробувати витягнути його)

Діаметр отвору (d2) 10,5 мм
Макс. термостійкість 125 °C
Діаметр дроту (d1) 13 мм
Довжина втулки 18 мм
Ширина (B) 22 мм
Відстань кінець втулки - центр отвору (l) 38 мм
Перетин дроту 70 мм²
Отвір фланця M10
Матеріал Електролітна мідь
Покриття Луджене
Номінальний розмір 10 - 70
Область застосування
Для багатожильних, тонких та супертонких мідних провідників, наприклад, за VDE 0295, клас 2, 5 та 6

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 46234 та аналогічні

Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (за потреби спробувати витягнути його)

Характеристики arrow_down
Діаметр отвору (d2) 10,5 мм
Макс. термостійкість 125 °C
Діаметр дроту (d1) 13 мм
Довжина втулки 18 мм
Ширина (B) 22 мм
Відстань кінець втулки - центр отвору (l) 38 мм
Перетин дроту 70 мм²
Отвір фланця M10
Матеріал Електролітна мідь
Покриття Луджене
Номінальний розмір 10 - 70
Застосування arrow_down
Область застосування
Для багатожильних, тонких та супертонких мідних провідників, наприклад, за VDE 0295, клас 2, 5 та 6
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3.3 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення