Наконечник кабельний під опресовку, M16, 50,0 mm²
Наконечник кабельний під опресовку, M16, 50,0 mm²
Наконечник кабельний під опресовку, M16, 50,0 mm² (096765016)
Наконечник кабельний під опресовку, DIN46234, CU, J2N, M16, 50,0 mm² -арт. 096765016
Номер товару 096765016
Немає в наявності
Ціна:
154.2 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 46234 та аналогічні
Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (за потреби спробувати витягнути його)
| Діаметр дроту (d1) | 11 мм |
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Номінальний розмір | 16 - 50 |
| Довжина втулки | 16 мм |
| Діаметр отвору (d2) | 17 мм |
| Ширина (B) | 28 мм |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (l) | 40 мм |
| Перетин дроту | 50 мм² |
| Отвір фланця | M16 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Область застосування
Для багатожильних, тонких та супертонких мідних провідників, наприклад, за VDE 0295, клас 2, 5 та 6
Для багатожильних, тонких та супертонких мідних провідників, наприклад, за VDE 0295, клас 2, 5 та 6
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
DIN 46234 та аналогічні
Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (за потреби спробувати витягнути його)
Характеристики
| Діаметр дроту (d1) | 11 мм |
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Номінальний розмір | 16 - 50 |
| Довжина втулки | 16 мм |
| Діаметр отвору (d2) | 17 мм |
| Ширина (B) | 28 мм |
| Відстань кінець втулки - центр отвору (l) | 40 мм |
| Перетин дроту | 50 мм² |
| Отвір фланця | M16 |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Застосування
Область застосування
Для багатожильних, тонких та супертонких мідних провідників, наприклад, за VDE 0295, клас 2, 5 та 6
Для багатожильних, тонких та супертонких мідних провідників, наприклад, за VDE 0295, клас 2, 5 та 6
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Наконечник кабельний під опресовку, M10, 70,0 mm²
Немає відгуків про цей товар.