Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір викруток точної механіки
Фото - 1 - Набір викруток точної механіки
Знижка -40 %
Фото - 1 - Набір викруток точної механіки

Набір викруток точної механіки (0613482999)

Набір викруток точної механіки PREC-TX5-20, 8 шт
Номер товару 0613482999
В наявності
Ціна:
999 грн/шт
-40 %
599.4 грн/шт
Спеціальна ціна після авторизації
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
В набір входить: Викрутка точної механіки PREC-TX5X40 Викрутка точної механіки PREC-TX6X40 Викрутка точної механіки PREC-TX7X40 Викрутка точної механіки PREC-TX8X40 0 Викрутка точної механіки PREC-TX9X50 Викрутка точної механіки PREC-TX10X50 Викрутка точної механіки PREC-TX15X60 Викрутка точної механіки PREC-TX20X60

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
В набір входить: Викрутка точної механіки PREC-TX5X40 Викрутка точної механіки PREC-TX6X40 Викрутка точної механіки PREC-TX7X40 Викрутка точної механіки PREC-TX8X40 0 Викрутка точної механіки PREC-TX9X50 Викрутка точної механіки PREC-TX10X50 Викрутка точної механіки PREC-TX15X60 Викрутка точної механіки PREC-TX20X60
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
22.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
243.54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
30 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити