Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор отверток точной механики
Фото - 1 - Набор отверток точной механики
Скидка -40 %
Фото - 1 - Набор отверток точной механики

Набор отверток точной механики (0613482999)

Набор отверток точной механики PREC-TX5-20, 8 шт.
Номер товара 0613482999
В наличии
Цена:
999 грн/шт
-40 %
599.4 грн/шт
Специальная цена после авторизации
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
В набор входит: Отвертка точной механики PREC-TX5X40 Отвертка точной механики PREC-TX6X40 Отвертка точной механики PREC-TX7X40 Отвертка точной механики PREC-TX8X40 0 Отвертка точной механики PREC-TX9X50 Отвертка точной механики PREC-TX10X50 Отвертка точной механики PREC-TX15X60 Отвертка точной механики PREC-TX20X60

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
В набор входит: Отвертка точной механики PREC-TX5X40 Отвертка точной механики PREC-TX6X40 Отвертка точной механики PREC-TX7X40 Отвертка точной механики PREC-TX8X40 0 Отвертка точной механики PREC-TX9X50 Отвертка точной механики PREC-TX10X50 Отвертка точной механики PREC-TX15X60 Отвертка точной механики PREC-TX20X60
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -54.4 %
120 грн/шт
54.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
525.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
87.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
249.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
156.66 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 5 шт
Нет в наличии