Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір викруток з торцевими головками та ключів Г-подібних, VDE, в ложементі, 17 шт.
Фото - 1 - Набір викруток з торцевими головками та ключів Г-подібних, VDE, в ложементі, 17 шт.
Фото - 1 - Набір викруток з торцевими головками та ключів Г-подібних, VDE, в ложементі, 17 шт.

Набір викруток з торцевими головками та ключів Г-подібних, VDE, в ложементі, 17 шт. (0965841103)

Набір викруток з торцевими головками та ключів Г-подібних, VDE, в ложементі 8.4.1, 17 шт., RED STRIPE -арт. 0965841103
Номер товару 0965841103
В наявності
Ціна:
8160 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір викруток з торцевими головками та ключів Г-подібних, VDE, в ложементі 8.4.1, 17 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Викруткиз торцевими головками: 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
  • Ключі Г-подібні HEX: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 17 шт.
Ширина x висота x глибина 462 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Чорний матовий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір викруток з торцевими головками та ключів Г-подібних, VDE, в ложементі 8.4.1, 17 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Викруткиз торцевими головками: 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
  • Ключі Г-подібні HEX: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 17 шт.
Ширина x висота x глибина 462 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Чорний матовий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
510 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2.58 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
297 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2.76 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 200 шт
Купити
7.5 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
1.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити