Набор отверток с торцевыми головками и ключей Г-образных, VDE, в ложементе, 17 шт.
Набор отверток с торцевыми головками и ключей Г-образных, VDE, в ложементе, 17 шт.
Набор отверток с торцевыми головками и ключей Г-образных, VDE, в ложементе, 17 шт. (0965841103)
Набор отверток с торцевыми головками и ключей Г-образных, VDE, в ложементе 8.4.1, 17 шт., RED STRIPE -арт. 0965841103
Номер товара 0965841103
В наличии
Цена:
8160 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Набор отверток с торцевыми головками и ключей Г-образных, VDE, в ложементе 8.4.1, 17 шт., RED STRIPE
Материал EVA, можно мыть
Комплектация:
Материал EVA, можно мыть
Комплектация:
- Отвертки с торцевыми головками: 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
- Ключи Г-образные HEX: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 17 шт. |
| Ширина x высота x глубина | 462 x 38 x 335 мм |
| Размер секции пены | 8.4.1 |
| Цвет отделки | Черный матовый |
Информация о продукте
Описание
Набор отверток с торцевыми головками и ключей Г-образных, VDE, в ложементе 8.4.1, 17 шт., RED STRIPE
Материал EVA, можно мыть
Комплектация:
Материал EVA, можно мыть
Комплектация:
- Отвертки с торцевыми головками: 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
- Ключи Г-образные HEX: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм
Характеристики
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 17 шт. |
| Ширина x высота x глубина | 462 x 38 x 335 мм |
| Размер секции пены | 8.4.1 |
| Цвет отделки | Черный матовый |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар