Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шуруп з шестигранною головою DIN571, SW10, 6x45
Фото - 1 - Шуруп з шестигранною головою DIN571, SW10, 6x45
Фото - 2 - Шуруп з шестигранною головою DIN571, SW10, 6x45
Фото - 1 - Шуруп з шестигранною головою DIN571, SW10, 6x45
Фото - 2 - Шуруп з шестигранною головою DIN571, SW10, 6x45

Шуруп з шестигранною головою DIN571, SW10, 6x45 (0192645)

Шуруп для дерева HEX DIN571 - (A2K) - SW10, 6x45 -арт. 01926 45
Номер товару 0192645
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
2.76 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 200 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

DIN 571, сталь, блакитне цинкування

  • Для з'єднань деревини
  • Шестигранна головка для кращого розподілу зусилля при загвинчуванні

Примітка
Шурупи для дерева з шестигранною головкою та пластмасові ковпачки грибоподібної форми використовуються виключно для кріплення гофрованих листів Eternit до дерев'яних балок

Висота головки гвинта (k) 4 мм
Довжина (L) 45 мм
Номінальний діаметр (d) 6 мм
Зовнішній привід (s1) SW10
Тип різьби Гвинтове різьблення по дереву
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Область застосування
Для будівництва з використанням деревини, особливо при будівництві збірних рядних будинків, будівництві дахів, будівництві навісів для автомобілів, внутрішнє будівництво, для спорудження торгових виставок, будівництва човнів, автомобілебудування тощо

Інструкція

  • Залежно від діаметра шурупа необхідно виконати попереднє свердління
  • У випадку сталевих з'єднань метал необхідно попередньо просвердлити відповідно до діаметра шурупа (макс. +1 мм), а деревину - відповідно до діаметра стрижня шурупа

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

DIN 571, сталь, блакитне цинкування

  • Для з'єднань деревини
  • Шестигранна головка для кращого розподілу зусилля при загвинчуванні

Примітка
Шурупи для дерева з шестигранною головкою та пластмасові ковпачки грибоподібної форми використовуються виключно для кріплення гофрованих листів Eternit до дерев'яних балок

Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k) 4 мм
Довжина (L) 45 мм
Номінальний діаметр (d) 6 мм
Зовнішній привід (s1) SW10
Тип різьби Гвинтове різьблення по дереву
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Застосування arrow_down
Область застосування
Для будівництва з використанням деревини, особливо при будівництві збірних рядних будинків, будівництві дахів, будівництві навісів для автомобілів, внутрішнє будівництво, для спорудження торгових виставок, будівництва човнів, автомобілебудування тощо

Інструкція

  • Залежно від діаметра шурупа необхідно виконати попереднє свердління
  • У випадку сталевих з'єднань метал необхідно попередньо просвердлити відповідно до діаметра шурупа (макс. +1 мм), а деревину - відповідно до діаметра стрижня шурупа
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7.5 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
1.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
4.56 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити