Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір викруток ZEBRA®, шестигранні, шліц та РН, 6шт.
Фото - 1 - Набір викруток ZEBRA®, шестигранні, шліц та РН, 6шт.
Фото - 2 - Набір викруток ZEBRA®, шестигранні, шліц та РН, 6шт.
Фото - 3 - Набір викруток ZEBRA®, шестигранні, шліц та РН, 6шт.
Фото - 4 - Набір викруток ZEBRA®, шестигранні, шліц та РН, 6шт.
Фото - 5 - Набір викруток ZEBRA®, шестигранні, шліц та РН, 6шт.
Фото - 6 - Набір викруток ZEBRA®, шестигранні, шліц та РН, 6шт.
Фото - 1 - Набір викруток ZEBRA®, шестигранні, шліц та РН, 6шт.
Фото - 2 - Набір викруток ZEBRA®, шестигранні, шліц та РН, 6шт.
Фото - 3 - Набір викруток ZEBRA®, шестигранні, шліц та РН, 6шт.
Фото - 4 - Набір викруток ZEBRA®, шестигранні, шліц та РН, 6шт.
Фото - 5 - Набір викруток ZEBRA®, шестигранні, шліц та РН, 6шт.
Фото - 6 - Набір викруток ZEBRA®, шестигранні, шліц та РН, 6шт.
Video thumbnail for Набір викруток ZEBRA®, шестигранні, шліц та РН, 6шт.

Набір викруток ZEBRA®, шестигранні, шліц та РН, 6шт. (061394226)

Набір викруток, шестигранний стрижень, PH / шліц, 6 шт. Н-Р-викруток-PH / SZ-6KTKLI-6шт ZEBRA
Номер товару 061394226
В наявності
Ціна:
1716.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

З шестигранним лезом та перехідником для ключа для автослюсарних робіт та металообробки.

Завдяки професійному комплектуванню, набір викруток WURTH можна використовувати у всіх сферах діяльності. У якісних викрутках WURTH була розроблена спеціальна шестигранна втулка, яка допоможе збільшити силу моменту завдяки можливості використання ключа. Робоча частина виконана з загартуванням, при цьому інструмент збільшує свій ресурс в декілька разів.
  • Стержень: З матовим хромуванням дя роботи в жорстких умовах
  • Комплект: 6 шт.
  • По 1 викрутці для гвинтів із шліцевою головкою із шестигранним лезом та перехідником для ключа 0,6 x 3,5 x 75; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,6 x 8,0 x 150
  • По 1 викрутці PH з шестигранним лезом та перехідником для ключа PH 1; PH 2
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Шестигранне лезо для міцності та регулювання моменту затягування для автослюсарних робіт і металообробки.
Сергій Шаповал 18.07.2023

Гарна якість набору. Зручні та надійні, брав на заміну старим поношеним.

Сергій 03.07.2023

Якісний інструмент, побачив по такій ціні та замовив, напевно краще зараз при таких цінах не знайти!

Артем 16.06.2023

Раніше брав PH2, але окремо не побачив, якість хороша цього набору, а коли буде окремо викрутки?

Адміністратор

Добрий день, поштучно викрутки ви зможете знайти тут: https://wurth.ua/ru/601301-otvertki/

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Набір викруток ZEBRA®, шестигранні, шліц та РН, 6шт. - відео
Опис arrow_down

З шестигранним лезом та перехідником для ключа для автослюсарних робіт та металообробки.

Завдяки професійному комплектуванню, набір викруток WURTH можна використовувати у всіх сферах діяльності. У якісних викрутках WURTH була розроблена спеціальна шестигранна втулка, яка допоможе збільшити силу моменту завдяки можливості використання ключа. Робоча частина виконана з загартуванням, при цьому інструмент збільшує свій ресурс в декілька разів.
  • Стержень: З матовим хромуванням дя роботи в жорстких умовах
  • Комплект: 6 шт.
  • По 1 викрутці для гвинтів із шліцевою головкою із шестигранним лезом та перехідником для ключа 0,6 x 3,5 x 75; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,6 x 8,0 x 150
  • По 1 викрутці PH з шестигранним лезом та перехідником для ключа PH 1; PH 2
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Застосування arrow_down
Шестигранне лезо для міцності та регулювання моменту затягування для автослюсарних робіт і металообробки.
Відгуків (3) arrow_down
Сергій Шаповал 18.07.2023

Гарна якість набору. Зручні та надійні, брав на заміну старим поношеним.

Сергій 03.07.2023

Якісний інструмент, побачив по такій ціні та замовив, напевно краще зараз при таких цінах не знайти!

Артем 16.06.2023

Раніше брав PH2, але окремо не побачив, якість хороша цього набору, а коли буде окремо викрутки?

Адміністратор

Добрий день, поштучно викрутки ви зможете знайти тут: https://wurth.ua/ru/601301-otvertki/

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3583.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
12909.06 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
186.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
292.25 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
39.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
186.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
852 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -40 %
999 грн/шт
599.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити