Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор отверток ZEBRA®, шестигранные, шлиц и РН, 6шт.
Фото - 1 - Набор отверток ZEBRA®, шестигранные, шлиц и РН, 6шт.
Фото - 2 - Набор отверток ZEBRA®, шестигранные, шлиц и РН, 6шт.
Фото - 3 - Набор отверток ZEBRA®, шестигранные, шлиц и РН, 6шт.
Фото - 4 - Набор отверток ZEBRA®, шестигранные, шлиц и РН, 6шт.
Фото - 5 - Набор отверток ZEBRA®, шестигранные, шлиц и РН, 6шт.
Фото - 6 - Набор отверток ZEBRA®, шестигранные, шлиц и РН, 6шт.
Фото - 1 - Набор отверток ZEBRA®, шестигранные, шлиц и РН, 6шт.
Фото - 2 - Набор отверток ZEBRA®, шестигранные, шлиц и РН, 6шт.
Фото - 3 - Набор отверток ZEBRA®, шестигранные, шлиц и РН, 6шт.
Фото - 4 - Набор отверток ZEBRA®, шестигранные, шлиц и РН, 6шт.
Фото - 5 - Набор отверток ZEBRA®, шестигранные, шлиц и РН, 6шт.
Фото - 6 - Набор отверток ZEBRA®, шестигранные, шлиц и РН, 6шт.
Video thumbnail for Набор отверток ZEBRA®, шестигранные, шлиц и РН, 6шт.

Набор отверток ZEBRA®, шестигранные, шлиц и РН, 6шт. (061394226)

Набор отверток, шестигранный стержень, PH/шлиц, 6 шт. Н-Р-ОТВЁРТОК-PH/SZ-6KTKLI-6ШТ ZEBRA
Номер товара 061394226
В наличии
Цена:
1716.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

С шестигранным лезвием и переходником для ключа для автослесарных работ и металлообработки.

Благодаря профессиональному комплектованию набор отверток WURTH можно использовать во всех сферах деятельности. В качественной отвертке WURTH была разработана специальная шестигранная втулка, которая поможет увеличить силу момента благодаря возможности использования ключа. Рабочая часть выполнена с закалкой, при этом инструмент увеличивает свой ресурс в несколько раз.
  • Стержень: С матовым хромированием для работы в жестких условиях
  • Комплект: 6 шт.
  • по 1 отвертке для винтов со шлицевой головкой с шестигранным лезвием и переходником для ключа 0,6 x 3,5 x 75; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,6 x 8,0 x 150
  • По 1 отвертке PH с шестигранным лезвием и переходником для ключа PH 1; PH 2
Количество изделий в ассортименте/комплекте 6 шт.
Шестигранное лезвие для прочности и регулировки момента затяжки для автослесарных работ и металлообработки
Сергій Шаповал 18.07.2023

Гарна якість набору. Зручні та надійні, брав на заміну старим поношеним.

Сергій 03.07.2023

Якісний інструмент, побачив по такій ціні та замовив, напевно краще зараз при таких цінах не знайти!

Артем 16.06.2023

Раніше брав PH2, але окремо не побачив, якість хороша цього набору, а коли буде окремо викрутки?

Администратор

Добрий день, поштучно викрутки ви зможете знайти тут: https://wurth.ua/ru/601301-otvertki/

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Набор отверток ZEBRA®, шестигранные, шлиц и РН, 6шт. - відео
Описание arrow_down

С шестигранным лезвием и переходником для ключа для автослесарных работ и металлообработки.

Благодаря профессиональному комплектованию набор отверток WURTH можно использовать во всех сферах деятельности. В качественной отвертке WURTH была разработана специальная шестигранная втулка, которая поможет увеличить силу момента благодаря возможности использования ключа. Рабочая часть выполнена с закалкой, при этом инструмент увеличивает свой ресурс в несколько раз.
  • Стержень: С матовым хромированием для работы в жестких условиях
  • Комплект: 6 шт.
  • по 1 отвертке для винтов со шлицевой головкой с шестигранным лезвием и переходником для ключа 0,6 x 3,5 x 75; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,6 x 8,0 x 150
  • По 1 отвертке PH с шестигранным лезвием и переходником для ключа PH 1; PH 2
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 6 шт.
Применение arrow_down
Шестигранное лезвие для прочности и регулировки момента затяжки для автослесарных работ и металлообработки
Отзывов (3) arrow_down
Сергій Шаповал 18.07.2023

Гарна якість набору. Зручні та надійні, брав на заміну старим поношеним.

Сергій 03.07.2023

Якісний інструмент, побачив по такій ціні та замовив, напевно краще зараз при таких цінах не знайти!

Артем 16.06.2023

Раніше брав PH2, але окремо не побачив, якість хороша цього набору, а коли буде окремо викрутки?

Администратор

Добрий день, поштучно викрутки ви зможете знайти тут: https://wurth.ua/ru/601301-otvertki/

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
9.6 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -35 %
58.8 грн/шт
38.22 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -43.9 %
62.4 грн/шт
34.98 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -30 %
36.6 грн/шт
25.62 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
31961.22 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии