Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір викруток ZEBRA®, круглий стрижень, шліц та PH, 6шт.
Фото - 1 - Набір викруток ZEBRA®, круглий стрижень, шліц та PH, 6шт.
Фото - 2 - Набір викруток ZEBRA®, круглий стрижень, шліц та PH, 6шт.
Фото - 3 - Набір викруток ZEBRA®, круглий стрижень, шліц та PH, 6шт.
Фото - 4 - Набір викруток ZEBRA®, круглий стрижень, шліц та PH, 6шт.
Фото - 5 - Набір викруток ZEBRA®, круглий стрижень, шліц та PH, 6шт.
Фото - 1 - Набір викруток ZEBRA®, круглий стрижень, шліц та PH, 6шт.
Фото - 2 - Набір викруток ZEBRA®, круглий стрижень, шліц та PH, 6шт.
Фото - 3 - Набір викруток ZEBRA®, круглий стрижень, шліц та PH, 6шт.
Фото - 4 - Набір викруток ZEBRA®, круглий стрижень, шліц та PH, 6шт.
Фото - 5 - Набір викруток ZEBRA®, круглий стрижень, шліц та PH, 6шт.

Набір викруток ZEBRA®, круглий стрижень, шліц та PH, 6шт. (061392326)

Набір викруток, круглий. лезо, PH / шліц., 8 шт. Н-Р-викруток-PH / SZ-6шт ZEBRA
Номер товару 061392326
В наявності
Ціна:
1365.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Комплект з 6 шт.: 0,6 x 3,5 x 100 мм; 1,0 x 5,5 x 125 мм; 1,2 x 6,5 x 150 мм; 1,2 x 8,0 x 175; PH1; PH2.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Для точних слюсарних робіт

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Комплект з 6 шт.: 0,6 x 3,5 x 100 мм; 1,0 x 5,5 x 125 мм; 1,2 x 6,5 x 150 мм; 1,2 x 8,0 x 175; PH1; PH2.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Застосування arrow_down
Для точних слюсарних робіт
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
116.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
100.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
104.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
90 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити