Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт.
Фото - 1 - Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт.
Фото - 2 - Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт.
Фото - 3 - Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт.
Фото - 4 - Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт.
Фото - 5 - Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт.
Фото - 1 - Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт.
Фото - 2 - Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт.
Фото - 3 - Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт.
Фото - 4 - Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт.
Фото - 5 - Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт.

Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт. (061392326)

Набор отверток, кругл. лезвие, PH/шлиц., 8 шт. Н-Р-ОТВЁРТОК-PH/SZ-6ШТ ZEBRA
Номер товара 061392326
В наличии
Цена:
1365.24 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Комплект из 6 штук: 0,6 x 3,5 x 100 мм; 1,0 x 5,5 x 125 мм; 1,2 x 6,5 x 150 мм; 1,2 x 8,0 x 175; PH1; PH2.
Количество изделий в ассортименте/комплекте 6 шт.
Для точных слесарных работ

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Комплект из 6 штук: 0,6 x 3,5 x 100 мм; 1,0 x 5,5 x 125 мм; 1,2 x 6,5 x 150 мм; 1,2 x 8,0 x 175; PH1; PH2.
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 6 шт.
Применение arrow_down
Для точных слесарных работ
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті