Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір торцевих головок з тріскачкою 1/4+3/8IN VDE, в ложементі, 36 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок з тріскачкою 1/4+3/8IN VDE, в ложементі, 36 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок з тріскачкою 1/4+3/8IN VDE, в ложементі, 36 шт.

Набір торцевих головок з тріскачкою 1/4+3/8IN VDE, в ложементі, 36 шт. (0965841102)

Набір торцевих головок з тріскачкою 1/4+3/8IN VDE, в ложементі 8.4.1, 36 шт., RED STRIPE -арт. 0965841102
Номер товару 0965841102
В наявності
Ціна:
22440 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір торцевих головок з тріскачкою 1/4+3/8IN VDE, в ложементі 8.4.1, 36 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Тріскачка 1/4 дюйма 72T
  • Тріскачка 3/8 дюйма 72T
  • Подовжувач торцевих головок 1/4 дюйма: 100 мм, 150 мм
  • Подовжувач торцевих головок 3/8 дюйма: 125 мм, 250 мм
  • Торцева головка 1/4 дюйма HEX: 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм
  • Торцева головка 1/4 дюйма з насадкою: HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8
  • Торцева головка 3/8 дюйма HEX: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм
  • Торцева головка 3/8 дюйма з насадкою: TX20, TX25, TX30, TX40, XNZ M8, XNZ M10, XNZ M12
  • Викрутка квадрат Т-подібна ручка, 200 мм
  • Ключ розвідний, 250 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 36 шт.
Ширина x висота x глибина 462 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Чорний матовий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір торцевих головок з тріскачкою 1/4+3/8IN VDE, в ложементі 8.4.1, 36 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Тріскачка 1/4 дюйма 72T
  • Тріскачка 3/8 дюйма 72T
  • Подовжувач торцевих головок 1/4 дюйма: 100 мм, 150 мм
  • Подовжувач торцевих головок 3/8 дюйма: 125 мм, 250 мм
  • Торцева головка 1/4 дюйма HEX: 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм
  • Торцева головка 1/4 дюйма з насадкою: HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8
  • Торцева головка 3/8 дюйма HEX: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм
  • Торцева головка 3/8 дюйма з насадкою: TX20, TX25, TX30, TX40, XNZ M8, XNZ M10, XNZ M12
  • Викрутка квадрат Т-подібна ручка, 200 мм
  • Ключ розвідний, 250 мм
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 36 шт.
Ширина x висота x глибина 462 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Чорний матовий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 250 шт
Купити
95.46 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -27.5 %
2.4 грн/шт
1.74 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
95.46 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -40 %
3.6 грн/шт
2.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купити