Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор торцевых головок с трещоткой 1/4+3/8IN VDE, в ложементе, 36 шт.
Фото - 1 - Набор торцевых головок с трещоткой 1/4+3/8IN VDE, в ложементе, 36 шт.
Фото - 1 - Набор торцевых головок с трещоткой 1/4+3/8IN VDE, в ложементе, 36 шт.

Набор торцевых головок с трещоткой 1/4+3/8IN VDE, в ложементе, 36 шт. (0965841102)

Набор торцевых головок с трещоткой 1/4+3/8IN VDE, в ложементе 8.4.1, 36 шт., RED STRIPE -арт. 0965841102
Номер товара 0965841102
В наличии
Цена:
22440 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Набор торцевых головок с трещоткой 1/4+3/8IN VDE, в ложементе 8.4.1, 36 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • трещотка 1/4 дюйма 72T
  • трещотка 3/8 дюйма 72T
  • Удлинитель торцевых головок 1/4 дюйма: 100 мм, 150 мм
  • Удлинитель торцевых головок 3/8 дюйма: 125 мм, 250 мм
  • Торцевая головка 1/4 дюйма HEX: 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм
  • Торцевая головка 1/4 дюйма с насадкой: HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8
  • Торцевая головка 3/8 дюйма HEX: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм
  • Торцевая головка 3/8 дюйма с насадкой: TX20, TX25, TX30, TX40, XNZ M8, XNZ M10, XNZ M12
  • Отвертка квадрат Т-образная ручка, 200 мм
  • Ключ разводной, 250 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 36 шт.
Ширина x высота x глубина 462 x 38 x 335 мм
Размер секции пены 8.4.1
Цвет отделки Черный матовый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Набор торцевых головок с трещоткой 1/4+3/8IN VDE, в ложементе 8.4.1, 36 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • трещотка 1/4 дюйма 72T
  • трещотка 3/8 дюйма 72T
  • Удлинитель торцевых головок 1/4 дюйма: 100 мм, 150 мм
  • Удлинитель торцевых головок 3/8 дюйма: 125 мм, 250 мм
  • Торцевая головка 1/4 дюйма HEX: 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм
  • Торцевая головка 1/4 дюйма с насадкой: HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8
  • Торцевая головка 3/8 дюйма HEX: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм
  • Торцевая головка 3/8 дюйма с насадкой: TX20, TX25, TX30, TX40, XNZ M8, XNZ M10, XNZ M12
  • Отвертка квадрат Т-образная ручка, 200 мм
  • Ключ разводной, 250 мм
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 36 шт.
Ширина x высота x глубина 462 x 38 x 335 мм
Размер секции пены 8.4.1
Цвет отделки Черный матовый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті