Набор торцевых головок с трещоткой 1/4IN в ложементе, 20 шт.
Набор торцевых головок с трещоткой 1/4IN в ложементе, 20 шт.
Набор торцевых головок с трещоткой 1/4IN в ложементе, 20 шт. (0965241003)
Набор торцевых головок с трещоткой 1/4IN в ложементе 2.4.1, 20 шт., RED STRIPE -арт. 0965241003
Номер товара 0965241003
В наличии
Цена:
2160 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Набор торцевых головок с трещоточкой 1/4IN, 20 шт., RED STRIPE
Материал EVA, можно мыть
Комплектация:
Материал EVA, можно мыть
Комплектация:
- трещотка 72T
- Кардание соединения торцевых головок
- Удлинитель торцевых головок гибкий: 150 мм
- Удлинитель торцевых головок: 50 мм, 125 мм
- Переходник для торцевых головок 3-сторонний
- Торцевая головка BI-HEX: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
| Размер секции пены | 2.4.1 |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 21 шт. |
| Цвет отделки | Черный матовый |
| Ширина x высота x глубина | 113 x 38 x 335 мм |
Информация о продукте
Описание
Набор торцевых головок с трещоточкой 1/4IN, 20 шт., RED STRIPE
Материал EVA, можно мыть
Комплектация:
Материал EVA, можно мыть
Комплектация:
- трещотка 72T
- Кардание соединения торцевых головок
- Удлинитель торцевых головок гибкий: 150 мм
- Удлинитель торцевых головок: 50 мм, 125 мм
- Переходник для торцевых головок 3-сторонний
- Торцевая головка BI-HEX: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Характеристики
| Размер секции пены | 2.4.1 |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 21 шт. |
| Цвет отделки | Черный матовый |
| Ширина x высота x глубина | 113 x 38 x 335 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар