Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір торцевих головок з тріскачкою 1/4IN в ложементі, 20 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок з тріскачкою 1/4IN в ложементі, 20 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок з тріскачкою 1/4IN в ложементі, 20 шт.

Набір торцевих головок з тріскачкою 1/4IN в ложементі, 20 шт. (0965241003)

Набір торцевих головок з тріскачкою 1/4IN в ложементі 2.4.1, 20 шт., RED STRIPE -арт. 0965241003
Номер товару 0965241003
В наявності
Ціна:
2160 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір 12-гранних торцевих головок з тріскачкою 1/4IN, в ложементі 2.4.1, 20 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Тріскачка 72T
  • Карданне з’єднання торцевих головок
  • Подовжувач торцевих головок гнучкий: 150 мм
  • Подовжувач торцевих головок: 50 мм, 100 мм
  • Перехідник для торцевих головок 3-сторонній
  • Торцева головка BI-HEX: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Розмір секції піни 2.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 21 шт.
Колір оздоблення Чорний матовий
Ширина x висота x глибина 113 x 38 x 335 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір 12-гранних торцевих головок з тріскачкою 1/4IN, в ложементі 2.4.1, 20 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Тріскачка 72T
  • Карданне з’єднання торцевих головок
  • Подовжувач торцевих головок гнучкий: 150 мм
  • Подовжувач торцевих головок: 50 мм, 100 мм
  • Перехідник для торцевих головок 3-сторонній
  • Торцева головка BI-HEX: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Характеристики arrow_down
Розмір секції піни 2.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 21 шт.
Колір оздоблення Чорний матовий
Ширина x висота x глибина 113 x 38 x 335 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 250 шт
Купити
95.46 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -27.5 %
2.4 грн/шт
1.74 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
95.46 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити