Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір свердел спіральних HSCo, 19 шт.
Фото - 1 - Набір свердел спіральних HSCo, 19 шт.
Фото - 1 - Набір свердел спіральних HSCo, 19 шт.

Набір свердел спіральних HSCo, 19 шт. (0617400001)

Набір свердел спіральних HSCo, DIN 338, (D1-10) крок 0,5, 19 шт. RED STRIPE -арт. 0617400001
Номер товару 0617400001
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Доступне, надійне свердло для швидкого свердління нержавіючої сталі, жаростійкої сталі та для широкого застосування зі сталями з границею міцності до 1000 Н/мм² та чавуні

Швидке свердління

  • Тонке заточування робочої зони забезпечує менше тертя під час свердління, а отже, зменшується зусилля необхідне для свердління
  • Високоефективне видалення стружки

Самоцентрування

  • Поперечне заточування забезпечує відмінний центрувальний ефект навіть на округлих поверхнях, що усуває потребу у попередньому кернінні

Добра ріжуча здатність

  • Ріжучий матеріал HSCo (M35) містить 5% кобальту, що забезпечує підвищену термостійкість і твердість

Склад набору: 19 свердел
1,0 – 10,0 крок 0,5 мм

Примітка
Хвостовик свердла з діаметра 13,0 мм проточений до діаметра 12,7 мм

Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Кількість виробів в асортименті/комплекті 19 шт.
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Ріжучий матеріал HSCo
Покриття Випарений
Самоцентрування Так
Форма хвостовика Циліндричний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Доступне, надійне свердло для швидкого свердління нержавіючої сталі, жаростійкої сталі та для широкого застосування зі сталями з границею міцності до 1000 Н/мм² та чавуні

Швидке свердління

  • Тонке заточування робочої зони забезпечує менше тертя під час свердління, а отже, зменшується зусилля необхідне для свердління
  • Високоефективне видалення стружки

Самоцентрування

  • Поперечне заточування забезпечує відмінний центрувальний ефект навіть на округлих поверхнях, що усуває потребу у попередньому кернінні

Добра ріжуча здатність

  • Ріжучий матеріал HSCo (M35) містить 5% кобальту, що забезпечує підвищену термостійкість і твердість

Склад набору: 19 свердел
1,0 – 10,0 крок 0,5 мм

Примітка
Хвостовик свердла з діаметра 13,0 мм проточений до діаметра 12,7 мм

Характеристики arrow_down
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Кількість виробів в асортименті/комплекті 19 шт.
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Ріжучий матеріал HSCo
Покриття Випарений
Самоцентрування Так
Форма хвостовика Циліндричний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
436.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2050.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
689.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
61.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення