Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів Г-подібних HEX, подовжених, 9 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX, подовжених, 9 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX, подовжених, 9 шт., ZEBRA

Набір ключів Г-подібних HEX, подовжених, 9 шт., ZEBRA (071531120)

Набір ключів Г-подібних HEX, подовжених, SW1,5-10 мм, 9 шт., ZEBRA -арт. 071531120
Номер товару 071531120
В наявності
Ціна:
1056.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
9 шт., в пластмасовому тримачі, подовжена версія Сертифікат якості ISO 2936L (аналогічно до DIN 911) 1,5-10MM
Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.
Тип наконечника Для шестигранника
Комплектація 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
9 шт., в пластмасовому тримачі, подовжена версія Сертифікат якості ISO 2936L (аналогічно до DIN 911) 1,5-10MM
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.
Тип наконечника Для шестигранника
Комплектація 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
213.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
130.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення