Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів Г-подібних HEX, 9 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX, 9 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX, 9 шт., ZEBRA

Набір ключів Г-подібних HEX, 9 шт., ZEBRA (071531100)

Набір ключів Г-подібних HEX, SW1,5-10 мм, 9 шт., ZEBRA -арт. 071531100
Номер товару 071531100
В наявності
Ціна:
630 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
У пластмасовому тримачі, 9 шт., коротка версія Сертифікат відповідності ISO 2936 (аналог до DIN 911) 1,5-10мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.
Тип наконечника Внутрішній шестигранник
Комплектація Розмір мм 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
У пластмасовому тримачі, 9 шт., коротка версія Сертифікат відповідності ISO 2936 (аналог до DIN 911) 1,5-10мм
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.
Тип наконечника Внутрішній шестигранник
Комплектація Розмір мм 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
61.38 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити