Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір інструментів універсальний, 134 шт.
Фото - 1 - Набір інструментів універсальний, 134 шт.
Фото - 1 - Набір інструментів універсальний, 134 шт.

Набір інструментів універсальний, 134 шт. (5763200134)

Універсальний набір професійного інструменту, 134 шт., в кейсі, RED STRIPE -арт. 5763200134
Номер товару 5763200134
Немає в наявності
Ціна:
9840 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Універсальний і міцний набір інструментів, ідеально підходить для автомеханіків

Хром-ванадієва сталь (торцеві головки, подовжувачі, ключі з тріскачкою та гайкові ключі)

Кейс виготовлений методом видувного формування та має металевий замок – ексклюзивний дизайн Wurth, ідеально підходить до системи організації ORSY

Обмеження щодо використання

  • Уникайте надмірного затягування: Не затягуйте болти занадто сильно, використовуйте динамометричний ключ для точної роботи
  • Перевірте на наявність пошкоджень: Не використовуйте тріснуті або погнуті інструменти; негайно замініть пошкоджені
  • Не для ударних робіт: Використовуйте з ударними шурупокрутами лише ударостійкі торцеві головки
  • Не для різання і не для піддягання – торцеві головки та ключі не повинні використовуватися як важелі або ріжучі інструменти

Умови зберігання та термін придатності

  • Уникайте впливу корозійних хімічних речовин – тривалий контакт з мастилами, розчинниками або кислотами може призвести до руйнування ручок і покриттів
  • Тримайте подалі від надмірного тепла – не піддавайте відкритому полум’ю або екстремальному нагріванню, що може послабити цілісність металу
  • Правильне зберігання – зберігайте інструменти в кейсі, щоб запобігти їх втраті, забрудненню та пошкодженню

Рішення для задоволення всіх основних потреб

Ідеально підходить для автомеханіків, а також корисний для сантехнічних робіт та загальних ремонтних завдань. Один набір — безліч можливостей


Комплектація

  • 7 шт. – Головки 1/2”: 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 мм
  • 2 шт. – Продовжувач 1/2”: 75 | 150 мм
  • 1 шт. – Головка для зливу оливи 1/2”: M16 | M17
  • 1 шт. – Адаптер 1/2” → 3/8”
  • 2 шт. – Адаптери 3/8” → 1/2” та 1/4”
  • 1 шт. – Тріскачка 1/2” | 72 зубці
  • 1 шт. – Карданний шарнір 1/2”
  • 1 шт. – Головка свічкова 1/2”: T52

  • 10 шт. – Головки 1/4”: 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 мм
  • 4 шт. – Подовжені головки 1/4”: 8 | 9 | 10 | 12 мм
  • 1 шт. – Викрутка з квадратом 1/4”
  • 18 шт. – Біти 1/4” 25 мм: SL 4–5.5–7 | PH1–PH2–PH3 | PZ1–PZ2–PZ3 | HEX 3–4–5–6 | TX10–TX15–TX20–TX25–TX30
  • 1 шт. – Тріскачка 1/4” | 72 зубці
  • 1 шт. – Продовжувач 1/4”: 50 мм
  • 1 шт. – Карданний шарнір 1/4”
  • 1 шт. – Адаптер під біти 1/4”

  • 10 шт. – Головки 3/8”: 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 мм
  • 4 шт. – Подовжені головки 3/8”: 13 | 14 | 15 | 17 мм
  • 2 шт. – Свічкові головки 3/8”: 16 | 21 мм
  • 3 шт. – Тонкостінні свічкові головки 3/8”: 14 мм
  • 17 шт. – Біти 3/8”: HEX H3–H4–H5–H6 | SL 5.5-6.5 | PH1–PH2 | PZ1–PZ2 | TX20–TX30–TX40 | TS45–TS50–TS55–TS60
  • 1 шт. – Тріскачка 3/8” | 72 зубці
  • 2 шт. – Продовжувач 3/8”: 75 | 150 мм
  • 1 шт. – Карданний шарнір 3/8”
  • 8 шт. – Головки Torx 3/8”: E6–E8–E10–E11–E12–E14–E16–E20

  • 1 шт. – Спеціальна головка для демонтажу амортизаторів
  • 1 шт. – Тестер АКБ (12V / 24V)
  • 12 шт. – Ключі ріжково-накидні: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 мм
  • 2 шт. – Викрутки ударні: SL 6.5×125 мм | PH2×100 мм
  • 1 шт. – Двосторонній знімач масляного фільтра
  • 18 шт. – Г-подібні ключі HEX з кулькою: 1.5–2–2.5–3–4–5–6–8–10 мм, Torx: T10–T15–T20–T25–T27–T30–T40–T45–T50
Кількість виробів в асортименті/комплекті 134 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Універсальний і міцний набір інструментів, ідеально підходить для автомеханіків

Хром-ванадієва сталь (торцеві головки, подовжувачі, ключі з тріскачкою та гайкові ключі)

Кейс виготовлений методом видувного формування та має металевий замок – ексклюзивний дизайн Wurth, ідеально підходить до системи організації ORSY

Обмеження щодо використання

  • Уникайте надмірного затягування: Не затягуйте болти занадто сильно, використовуйте динамометричний ключ для точної роботи
  • Перевірте на наявність пошкоджень: Не використовуйте тріснуті або погнуті інструменти; негайно замініть пошкоджені
  • Не для ударних робіт: Використовуйте з ударними шурупокрутами лише ударостійкі торцеві головки
  • Не для різання і не для піддягання – торцеві головки та ключі не повинні використовуватися як важелі або ріжучі інструменти

Умови зберігання та термін придатності

  • Уникайте впливу корозійних хімічних речовин – тривалий контакт з мастилами, розчинниками або кислотами може призвести до руйнування ручок і покриттів
  • Тримайте подалі від надмірного тепла – не піддавайте відкритому полум’ю або екстремальному нагріванню, що може послабити цілісність металу
  • Правильне зберігання – зберігайте інструменти в кейсі, щоб запобігти їх втраті, забрудненню та пошкодженню

Рішення для задоволення всіх основних потреб

Ідеально підходить для автомеханіків, а також корисний для сантехнічних робіт та загальних ремонтних завдань. Один набір — безліч можливостей


Комплектація

  • 7 шт. – Головки 1/2”: 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 мм
  • 2 шт. – Продовжувач 1/2”: 75 | 150 мм
  • 1 шт. – Головка для зливу оливи 1/2”: M16 | M17
  • 1 шт. – Адаптер 1/2” → 3/8”
  • 2 шт. – Адаптери 3/8” → 1/2” та 1/4”
  • 1 шт. – Тріскачка 1/2” | 72 зубці
  • 1 шт. – Карданний шарнір 1/2”
  • 1 шт. – Головка свічкова 1/2”: T52

  • 10 шт. – Головки 1/4”: 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 мм
  • 4 шт. – Подовжені головки 1/4”: 8 | 9 | 10 | 12 мм
  • 1 шт. – Викрутка з квадратом 1/4”
  • 18 шт. – Біти 1/4” 25 мм: SL 4–5.5–7 | PH1–PH2–PH3 | PZ1–PZ2–PZ3 | HEX 3–4–5–6 | TX10–TX15–TX20–TX25–TX30
  • 1 шт. – Тріскачка 1/4” | 72 зубці
  • 1 шт. – Продовжувач 1/4”: 50 мм
  • 1 шт. – Карданний шарнір 1/4”
  • 1 шт. – Адаптер під біти 1/4”

  • 10 шт. – Головки 3/8”: 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 мм
  • 4 шт. – Подовжені головки 3/8”: 13 | 14 | 15 | 17 мм
  • 2 шт. – Свічкові головки 3/8”: 16 | 21 мм
  • 3 шт. – Тонкостінні свічкові головки 3/8”: 14 мм
  • 17 шт. – Біти 3/8”: HEX H3–H4–H5–H6 | SL 5.5-6.5 | PH1–PH2 | PZ1–PZ2 | TX20–TX30–TX40 | TS45–TS50–TS55–TS60
  • 1 шт. – Тріскачка 3/8” | 72 зубці
  • 2 шт. – Продовжувач 3/8”: 75 | 150 мм
  • 1 шт. – Карданний шарнір 3/8”
  • 8 шт. – Головки Torx 3/8”: E6–E8–E10–E11–E12–E14–E16–E20

  • 1 шт. – Спеціальна головка для демонтажу амортизаторів
  • 1 шт. – Тестер АКБ (12V / 24V)
  • 12 шт. – Ключі ріжково-накидні: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 мм
  • 2 шт. – Викрутки ударні: SL 6.5×125 мм | PH2×100 мм
  • 1 шт. – Двосторонній знімач масляного фільтра
  • 18 шт. – Г-подібні ключі HEX з кулькою: 1.5–2–2.5–3–4–5–6–8–10 мм, Torx: T10–T15–T20–T25–T27–T30–T40–T45–T50
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 134 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
88.56 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 2 шт
Немає в наявності
2340 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити