Набір головок торцевих з тріскачками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., RED STRIPE
Набір головок торцевих з тріскачками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., RED STRIPE
Набір головок торцевих з тріскачками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., RED STRIPE (5763100154)
Набір інструментів з тріскачками, 1/4+3/8+1/2, 154 предмети, в кейсі, REDSTRIPE -арт. 5763100154
Номер товару 5763100154
В наявності
Ціна:
7860 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Універсальність і масштабність: поєднання найпоширеніших типів аксесуарів для широкого спектру застосувань у сферах промислового обслуговування, будівельних проектів, ремонту автомобілів і складання
меблів
Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації
Велике чітке маркування (торцеві головки)
Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібну розетку - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення
Паз для уловлювання болта (торцеві головки))
Торцеві головки з набору оснащені канавкою для уловлювання болта. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному болті тріскачки, запобігаючи його випадінню
Міцний захват (торцеві головки)
Рифлений дизайн торцевих головок, розташованих ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками
Високоточна конструкція (торцеві головки))
Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до пласких сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях
Рукоятка 2K (тріскачка)
2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику ( PP або поліпропілену) з нековзним, м’яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками
Задня швидкоз’ємна кнопка (тріскачка)
Полегшує заміну крихітних торцевих головок, які важко захопити. Вона допомагає відпустити торцеву головку з торцевої частини інструменту, що дає змогу зручно замінювати торцеві головки для кріплень різного розміру, не відриваючи головку вручну
Реверсивний механізм (тріскачка)
Додаткова зручність: перемикання з положення за годинниковою стрілкою в положення проти годинникової стрілки однією рукою
72-зубчаста шестерня (тріскачка)
Розташована на голівці інструменту, вона допомагає користувачам впоратися з кріпленням навіть у найскладніших ситуаціях (наприклад, в колісній камері автомобіля під час гальмування), оскільки для затягування або ослаблення кріплення потрібно всього 5 градусів повороту
ORSY-кейси спеціальної форми
Ексклюзивний дизайн Würth ідеально підходить для системи ORSY: додаткова зручність з метою економії місця для зберігання для постійних клієнтів Würth, які вже такими користуються
Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації
Велике чітке маркування (торцеві головки)
Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібну розетку - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення
Паз для уловлювання болта (торцеві головки))
Торцеві головки з набору оснащені канавкою для уловлювання болта. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному болті тріскачки, запобігаючи його випадінню
Міцний захват (торцеві головки)
Рифлений дизайн торцевих головок, розташованих ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками
Високоточна конструкція (торцеві головки))
Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до пласких сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях
Рукоятка 2K (тріскачка)
2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику ( PP або поліпропілену) з нековзним, м’яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками
Задня швидкоз’ємна кнопка (тріскачка)
Полегшує заміну крихітних торцевих головок, які важко захопити. Вона допомагає відпустити торцеву головку з торцевої частини інструменту, що дає змогу зручно замінювати торцеві головки для кріплень різного розміру, не відриваючи головку вручну
Реверсивний механізм (тріскачка)
Додаткова зручність: перемикання з положення за годинниковою стрілкою в положення проти годинникової стрілки однією рукою
72-зубчаста шестерня (тріскачка)
Розташована на голівці інструменту, вона допомагає користувачам впоратися з кріпленням навіть у найскладніших ситуаціях (наприклад, в колісній камері автомобіля під час гальмування), оскільки для затягування або ослаблення кріплення потрібно всього 5 градусів повороту
ORSY-кейси спеціальної форми
Ексклюзивний дизайн Würth ідеально підходить для системи ORSY: додаткова зручність з метою економії місця для зберігання для постійних клієнтів Würth, які вже такими користуються
| Ширина x висота x глибина | 95 x 462 x 335 мм |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 154 шт. |
Комплектація:
¼” - 79 шт
12 шт. - Головки ¼”: 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 мм
8 шт. - Подовжені головки ¼”: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | м 1м3
1 шт. - Тріскачка ¼” | 72 зубці
1 шт. - Головки E-профілю ¼”: E4 | E5 | E6 | E7 |E8
2 шт. - Продовжувачі ¼”: 50 | 150 мм
8 шт. - Головки з бітами ¼” [Біт: S2]: T8 | T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30
8 шт. - Головки для біт ¼” [Біт: S2]: T8H | T9H | T10H | T15H | T20H | T25H | T27H | T30H
6 шт. - Головки з бітами ¼”: PZ1 | PZ2 | PZ3 | PH1 | PH2 | PH3
8 шт. - Головки з бітами ¼”: H3 | H4 | H5 | H6 | SL4 | SL5.5 | SL6.5 | SL7
1 шт. - Універсальний з’єднувач ¼”
1 шт. - Ручка-перемикач ¼” : 200 мм
1 шт. - Конектор для бітів ¼”
18 шт. - Біти ¼” 25 мм
⅜” - 29 шт 10 шт. - Головки ⅜”: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 мм
9 шт. - Подовжені головки ⅜”: 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 мм
1 шт. - Тріскачка ⅜” | 72 зубці
6 шт. - Головки E-профілю ⅜”: E10 | E11 | E12 | E14 | E16 | E18
1 шт. - Продовжувач ⅜”: 125 мм
1 шт. - Конектор для шестигранних бітів ⅜”: 5/16”
1 шт. - Універсальний з’єднувач ⅜”
½” - 46 шт
15 шт. - Головки ½”: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 мм
4 шт. - Подовжені головки ½”: 17 | 18 | 19 | 22 мм
1 шт. - Тріскачка ½” | 72 зубці
3 шт. - Головки E-профілю ½”: E20 | E22 | E24
2 шт. - Продовжувачі ½”: 125 | 250 мм
1 шт. - Перехідник T-подібний ½” x ⅜”
1 шт. - Універсальний з’єднувач ½”
1 шт. - Конектор для шестигранних бітів ½”: 5/16”
2 шт. - Головки з бітами ½” [Біт: S2]: T55 | T60
16 шт. - Біти 5/16” 30 мм
¼” - 79 шт
12 шт. - Головки ¼”: 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 мм
8 шт. - Подовжені головки ¼”: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | м 1м3
1 шт. - Тріскачка ¼” | 72 зубці
1 шт. - Головки E-профілю ¼”: E4 | E5 | E6 | E7 |E8
2 шт. - Продовжувачі ¼”: 50 | 150 мм
8 шт. - Головки з бітами ¼” [Біт: S2]: T8 | T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30
8 шт. - Головки для біт ¼” [Біт: S2]: T8H | T9H | T10H | T15H | T20H | T25H | T27H | T30H
6 шт. - Головки з бітами ¼”: PZ1 | PZ2 | PZ3 | PH1 | PH2 | PH3
8 шт. - Головки з бітами ¼”: H3 | H4 | H5 | H6 | SL4 | SL5.5 | SL6.5 | SL7
1 шт. - Універсальний з’єднувач ¼”
1 шт. - Ручка-перемикач ¼” : 200 мм
1 шт. - Конектор для бітів ¼”
18 шт. - Біти ¼” 25 мм
⅜” - 29 шт 10 шт. - Головки ⅜”: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 мм
9 шт. - Подовжені головки ⅜”: 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 мм
1 шт. - Тріскачка ⅜” | 72 зубці
6 шт. - Головки E-профілю ⅜”: E10 | E11 | E12 | E14 | E16 | E18
1 шт. - Продовжувач ⅜”: 125 мм
1 шт. - Конектор для шестигранних бітів ⅜”: 5/16”
1 шт. - Універсальний з’єднувач ⅜”
½” - 46 шт
15 шт. - Головки ½”: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 мм
4 шт. - Подовжені головки ½”: 17 | 18 | 19 | 22 мм
1 шт. - Тріскачка ½” | 72 зубці
3 шт. - Головки E-профілю ½”: E20 | E22 | E24
2 шт. - Продовжувачі ½”: 125 | 250 мм
1 шт. - Перехідник T-подібний ½” x ⅜”
1 шт. - Універсальний з’єднувач ½”
1 шт. - Конектор для шестигранних бітів ½”: 5/16”
2 шт. - Головки з бітами ½” [Біт: S2]: T55 | T60
16 шт. - Біти 5/16” 30 мм
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Універсальність і масштабність: поєднання найпоширеніших типів аксесуарів для широкого спектру застосувань у сферах промислового обслуговування, будівельних проектів, ремонту автомобілів і складання
меблів
Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації
Велике чітке маркування (торцеві головки)
Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібну розетку - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення
Паз для уловлювання болта (торцеві головки))
Торцеві головки з набору оснащені канавкою для уловлювання болта. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному болті тріскачки, запобігаючи його випадінню
Міцний захват (торцеві головки)
Рифлений дизайн торцевих головок, розташованих ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками
Високоточна конструкція (торцеві головки))
Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до пласких сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях
Рукоятка 2K (тріскачка)
2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику ( PP або поліпропілену) з нековзним, м’яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками
Задня швидкоз’ємна кнопка (тріскачка)
Полегшує заміну крихітних торцевих головок, які важко захопити. Вона допомагає відпустити торцеву головку з торцевої частини інструменту, що дає змогу зручно замінювати торцеві головки для кріплень різного розміру, не відриваючи головку вручну
Реверсивний механізм (тріскачка)
Додаткова зручність: перемикання з положення за годинниковою стрілкою в положення проти годинникової стрілки однією рукою
72-зубчаста шестерня (тріскачка)
Розташована на голівці інструменту, вона допомагає користувачам впоратися з кріпленням навіть у найскладніших ситуаціях (наприклад, в колісній камері автомобіля під час гальмування), оскільки для затягування або ослаблення кріплення потрібно всього 5 градусів повороту
ORSY-кейси спеціальної форми
Ексклюзивний дизайн Würth ідеально підходить для системи ORSY: додаткова зручність з метою економії місця для зберігання для постійних клієнтів Würth, які вже такими користуються
Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації
Велике чітке маркування (торцеві головки)
Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібну розетку - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення
Паз для уловлювання болта (торцеві головки))
Торцеві головки з набору оснащені канавкою для уловлювання болта. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному болті тріскачки, запобігаючи його випадінню
Міцний захват (торцеві головки)
Рифлений дизайн торцевих головок, розташованих ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками
Високоточна конструкція (торцеві головки))
Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до пласких сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях
Рукоятка 2K (тріскачка)
2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику ( PP або поліпропілену) з нековзним, м’яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками
Задня швидкоз’ємна кнопка (тріскачка)
Полегшує заміну крихітних торцевих головок, які важко захопити. Вона допомагає відпустити торцеву головку з торцевої частини інструменту, що дає змогу зручно замінювати торцеві головки для кріплень різного розміру, не відриваючи головку вручну
Реверсивний механізм (тріскачка)
Додаткова зручність: перемикання з положення за годинниковою стрілкою в положення проти годинникової стрілки однією рукою
72-зубчаста шестерня (тріскачка)
Розташована на голівці інструменту, вона допомагає користувачам впоратися з кріпленням навіть у найскладніших ситуаціях (наприклад, в колісній камері автомобіля під час гальмування), оскільки для затягування або ослаблення кріплення потрібно всього 5 градусів повороту
ORSY-кейси спеціальної форми
Ексклюзивний дизайн Würth ідеально підходить для системи ORSY: додаткова зручність з метою економії місця для зберігання для постійних клієнтів Würth, які вже такими користуються
Характеристики
| Ширина x висота x глибина | 95 x 462 x 335 мм |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 154 шт. |
Застосування
Комплектація:
¼” - 79 шт
12 шт. - Головки ¼”: 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 мм
8 шт. - Подовжені головки ¼”: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | м 1м3
1 шт. - Тріскачка ¼” | 72 зубці
1 шт. - Головки E-профілю ¼”: E4 | E5 | E6 | E7 |E8
2 шт. - Продовжувачі ¼”: 50 | 150 мм
8 шт. - Головки з бітами ¼” [Біт: S2]: T8 | T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30
8 шт. - Головки для біт ¼” [Біт: S2]: T8H | T9H | T10H | T15H | T20H | T25H | T27H | T30H
6 шт. - Головки з бітами ¼”: PZ1 | PZ2 | PZ3 | PH1 | PH2 | PH3
8 шт. - Головки з бітами ¼”: H3 | H4 | H5 | H6 | SL4 | SL5.5 | SL6.5 | SL7
1 шт. - Універсальний з’єднувач ¼”
1 шт. - Ручка-перемикач ¼” : 200 мм
1 шт. - Конектор для бітів ¼”
18 шт. - Біти ¼” 25 мм
⅜” - 29 шт 10 шт. - Головки ⅜”: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 мм
9 шт. - Подовжені головки ⅜”: 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 мм
1 шт. - Тріскачка ⅜” | 72 зубці
6 шт. - Головки E-профілю ⅜”: E10 | E11 | E12 | E14 | E16 | E18
1 шт. - Продовжувач ⅜”: 125 мм
1 шт. - Конектор для шестигранних бітів ⅜”: 5/16”
1 шт. - Універсальний з’єднувач ⅜”
½” - 46 шт
15 шт. - Головки ½”: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 мм
4 шт. - Подовжені головки ½”: 17 | 18 | 19 | 22 мм
1 шт. - Тріскачка ½” | 72 зубці
3 шт. - Головки E-профілю ½”: E20 | E22 | E24
2 шт. - Продовжувачі ½”: 125 | 250 мм
1 шт. - Перехідник T-подібний ½” x ⅜”
1 шт. - Універсальний з’єднувач ½”
1 шт. - Конектор для шестигранних бітів ½”: 5/16”
2 шт. - Головки з бітами ½” [Біт: S2]: T55 | T60
16 шт. - Біти 5/16” 30 мм
¼” - 79 шт
12 шт. - Головки ¼”: 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 мм
8 шт. - Подовжені головки ¼”: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | м 1м3
1 шт. - Тріскачка ¼” | 72 зубці
1 шт. - Головки E-профілю ¼”: E4 | E5 | E6 | E7 |E8
2 шт. - Продовжувачі ¼”: 50 | 150 мм
8 шт. - Головки з бітами ¼” [Біт: S2]: T8 | T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30
8 шт. - Головки для біт ¼” [Біт: S2]: T8H | T9H | T10H | T15H | T20H | T25H | T27H | T30H
6 шт. - Головки з бітами ¼”: PZ1 | PZ2 | PZ3 | PH1 | PH2 | PH3
8 шт. - Головки з бітами ¼”: H3 | H4 | H5 | H6 | SL4 | SL5.5 | SL6.5 | SL7
1 шт. - Універсальний з’єднувач ¼”
1 шт. - Ручка-перемикач ¼” : 200 мм
1 шт. - Конектор для бітів ¼”
18 шт. - Біти ¼” 25 мм
⅜” - 29 шт 10 шт. - Головки ⅜”: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 мм
9 шт. - Подовжені головки ⅜”: 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 мм
1 шт. - Тріскачка ⅜” | 72 зубці
6 шт. - Головки E-профілю ⅜”: E10 | E11 | E12 | E14 | E16 | E18
1 шт. - Продовжувач ⅜”: 125 мм
1 шт. - Конектор для шестигранних бітів ⅜”: 5/16”
1 шт. - Універсальний з’єднувач ⅜”
½” - 46 шт
15 шт. - Головки ½”: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 мм
4 шт. - Подовжені головки ½”: 17 | 18 | 19 | 22 мм
1 шт. - Тріскачка ½” | 72 зубці
3 шт. - Головки E-профілю ½”: E20 | E22 | E24
2 шт. - Продовжувачі ½”: 125 | 250 мм
1 шт. - Перехідник T-подібний ½” x ⅜”
1 шт. - Універсальний з’єднувач ½”
1 шт. - Конектор для шестигранних бітів ½”: 5/16”
2 шт. - Головки з бітами ½” [Біт: S2]: T55 | T60
16 шт. - Біти 5/16” 30 мм
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.