Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор головок торцевых с трещотками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набор головок торцевых с трещотками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набор головок торцевых с трещотками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набор головок торцевых с трещотками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., RED STRIPE
Фото - 4 - Набор головок торцевых с трещотками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., RED STRIPE
Фото - 5 - Набор головок торцевых с трещотками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., RED STRIPE
Фото - 6 - Набор головок торцевых с трещотками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., RED STRIPE
Фото - 7 - Набор головок торцевых с трещотками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набор головок торцевых с трещотками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набор головок торцевых с трещотками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набор головок торцевых с трещотками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., RED STRIPE
Фото - 4 - Набор головок торцевых с трещотками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., RED STRIPE
Фото - 5 - Набор головок торцевых с трещотками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., RED STRIPE
Фото - 6 - Набор головок торцевых с трещотками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., RED STRIPE
Фото - 7 - Набор головок торцевых с трещотками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., RED STRIPE

Набор головок торцевых с трещотками, 1/4+3/8+1/2IN, 154 шт., RED STRIPE (5763100154)

Набор инструментов с трещотками, 1/4+3/8+1/2, 154 предмета, в кейсе, REDSTRIPE -арт. 5763100154
Номер товара 5763100154
В наличии
Цена:
7860 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальность и масштабность: сочетание наиболее распространенных типов аксессуаров для широкого спектра применений в сферах промышленного обслуживания, строительных проектов, ремонта автомобилей и сборки мебели.

Хром-ванадиевая сталь
Обычный крутящий момент, необходимый для затяжки/откручивания болтов и гаек больших диаметров, обуславливает потребность в очень крепкой стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к появлению ржавчины и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в сложных условиях эксплуатации.

Большая четкая маркировка (торцевые головки)
Обеспечивают быструю идентификацию, чтобы без труда найти нужную розетку – большая преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.

Паз для улавливания болта (торцовые головки))
Торцевые головки из набора оснащены канавкой для улавливания болта. Это позволяет безопасно и надежно зафиксировать торцевую головку на квадратном болте трещотки, предотвращая его выпадение.

Прочный захват (торцевые головки)
Рифленый дизайн торцевых головок, расположенных снаружи, в сочетании с матовой. хромированной текстурной поверхностью обеспечивает исключительное сцепление с инструментом даже жирными или мокрыми руками.

Высокоточная конструкция (торцевые головки))
Малый зазор на торцевой головке позволяет быстро поворачивать ее, а также захватывать и прикладывать крутящий момент к плоским сторонам креплений, а не к углам. Он также обеспечивает выкручивание изношенных болтов с закругленными углами и уменьшает скольжение на замерзших креплениях.

Рукоятка 2K (трещотка)
2K – это аббревиатура от «Двухкомпонента». Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже жирными руками.

Задняя быстросъемная кнопка (трещотка)
Облегчает замену крошечных торцевых головок, которые трудно увлечь. Она помогает отпустить торцевую головку из торцевой части инструмента, что позволяет удобно заменять торцевые головки для креплений разного размера, не отрывая головку вручную.

Реверсивный механизм (трещотка)
Дополнительное удобство: переключение из положения по часовой стрелке в положение против часовой стрелки одной рукой.

72-зубчатая шестерня (трещотка)
Расположенная на головке инструмента, она помогает пользователям справиться с креплением даже в самых сложных ситуациях (например, в колесной камере автомобиля во время торможения), поскольку для затяжки или ослабления крепления требуется всего 5 градусов поворота.

ORSY-кейсы специальной формы
Эксклюзивный дизайн Würth идеально подходит для системы ORSY: дополнительное удобство с целью экономии места для хранения для постоянных клиентов Würth, которые уже пользуются этими услугами.

Ширина x высота x глубина 95 x 462 x 335 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 154 шт.
Комплектация:

¼” - 79 шт
12 шт. - Головки ¼”: 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 мм
8 шт. - Удлиненные головки ¼”: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | м 1м3
1 шт. - Трещотка ¼” | 72 зубца
1 шт. - Головки E-профиля ¼”: E4 | E5 | E6 | E7 | E8
2 шт. - Продолжители ¼”: 50 | 150 мм
8 шт. - Головки с битами ¼” [Бит: S2]: T8 | T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30
8 шт. - Головки для бит ¼” [Бит: S2]: T8H | T9H | T10H | T15H | T20H | T25H | T27H | T30H
6 шт. - Головки с битами ¼”: PZ1 | PZ2 | PZ3 | PH1 | PH2 | PH3
8 шт. - головки с битами ¼”: H3 | H4 | H5 | H6 | SL4 | SL5.5 | SL6.5 | SL7
1 шт. - Универсальный соединитель ¼”
1 шт. - Ручка-переключатель ¼”: 200 мм
1 шт. - Коннектор для битов ¼”
18 шт. - Биты ¼” 25 мм
⅜” - 29 шт 10 шт. - Головки ⅜”: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 мм
9 шт. - Удлиненные головки ⅜”: 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 мм
1 шт. - Трещотка ⅜” | 72 зубца
6 шт. - Головки E-профиля ⅜”: E10 | E11 | E12 | E14 | E16 | E18
1 шт. - Продолжитель ⅜”: 125 мм
1 шт. - Коннектор для шестигранных битов ⅜”: 5/16”
1 шт. - Универсальный соединитель ⅜”
½” - 46 шт
15 шт. - Головки ½”: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 мм
4 шт. - Удлиненные головки ½”: 17 | 18 | 19 | 22 мм
1 шт. - Трещотка ½” | 72 зубца
3 шт. - Головки E-профиля ½”: E20 | E22 | E24
2 шт. - Продолжители ½”: 125 | 250 мм
1 шт. - Переходник T-образный ½” x ⅜”
1 шт. - Универсальный соединитель ½”
1 шт. - Коннектор для шестигранных битов ½”: 5/16”
2 шт. - Головки с битами ½” [Бит: S2]: T55 | T60
16 шт. - Биты 5/16” 30 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Универсальность и масштабность: сочетание наиболее распространенных типов аксессуаров для широкого спектра применений в сферах промышленного обслуживания, строительных проектов, ремонта автомобилей и сборки мебели.

Хром-ванадиевая сталь
Обычный крутящий момент, необходимый для затяжки/откручивания болтов и гаек больших диаметров, обуславливает потребность в очень крепкой стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к появлению ржавчины и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в сложных условиях эксплуатации.

Большая четкая маркировка (торцевые головки)
Обеспечивают быструю идентификацию, чтобы без труда найти нужную розетку – большая преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.

Паз для улавливания болта (торцовые головки))
Торцевые головки из набора оснащены канавкой для улавливания болта. Это позволяет безопасно и надежно зафиксировать торцевую головку на квадратном болте трещотки, предотвращая его выпадение.

Прочный захват (торцевые головки)
Рифленый дизайн торцевых головок, расположенных снаружи, в сочетании с матовой. хромированной текстурной поверхностью обеспечивает исключительное сцепление с инструментом даже жирными или мокрыми руками.

Высокоточная конструкция (торцевые головки))
Малый зазор на торцевой головке позволяет быстро поворачивать ее, а также захватывать и прикладывать крутящий момент к плоским сторонам креплений, а не к углам. Он также обеспечивает выкручивание изношенных болтов с закругленными углами и уменьшает скольжение на замерзших креплениях.

Рукоятка 2K (трещотка)
2K – это аббревиатура от «Двухкомпонента». Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже жирными руками.

Задняя быстросъемная кнопка (трещотка)
Облегчает замену крошечных торцевых головок, которые трудно увлечь. Она помогает отпустить торцевую головку из торцевой части инструмента, что позволяет удобно заменять торцевые головки для креплений разного размера, не отрывая головку вручную.

Реверсивный механизм (трещотка)
Дополнительное удобство: переключение из положения по часовой стрелке в положение против часовой стрелки одной рукой.

72-зубчатая шестерня (трещотка)
Расположенная на головке инструмента, она помогает пользователям справиться с креплением даже в самых сложных ситуациях (например, в колесной камере автомобиля во время торможения), поскольку для затяжки или ослабления крепления требуется всего 5 градусов поворота.

ORSY-кейсы специальной формы
Эксклюзивный дизайн Würth идеально подходит для системы ORSY: дополнительное удобство с целью экономии места для хранения для постоянных клиентов Würth, которые уже пользуются этими услугами.

Характеристики arrow_down
Ширина x высота x глубина 95 x 462 x 335 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 154 шт.
Применение arrow_down
Комплектация:

¼” - 79 шт
12 шт. - Головки ¼”: 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 мм
8 шт. - Удлиненные головки ¼”: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | м 1м3
1 шт. - Трещотка ¼” | 72 зубца
1 шт. - Головки E-профиля ¼”: E4 | E5 | E6 | E7 | E8
2 шт. - Продолжители ¼”: 50 | 150 мм
8 шт. - Головки с битами ¼” [Бит: S2]: T8 | T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30
8 шт. - Головки для бит ¼” [Бит: S2]: T8H | T9H | T10H | T15H | T20H | T25H | T27H | T30H
6 шт. - Головки с битами ¼”: PZ1 | PZ2 | PZ3 | PH1 | PH2 | PH3
8 шт. - головки с битами ¼”: H3 | H4 | H5 | H6 | SL4 | SL5.5 | SL6.5 | SL7
1 шт. - Универсальный соединитель ¼”
1 шт. - Ручка-переключатель ¼”: 200 мм
1 шт. - Коннектор для битов ¼”
18 шт. - Биты ¼” 25 мм
⅜” - 29 шт 10 шт. - Головки ⅜”: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 мм
9 шт. - Удлиненные головки ⅜”: 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 мм
1 шт. - Трещотка ⅜” | 72 зубца
6 шт. - Головки E-профиля ⅜”: E10 | E11 | E12 | E14 | E16 | E18
1 шт. - Продолжитель ⅜”: 125 мм
1 шт. - Коннектор для шестигранных битов ⅜”: 5/16”
1 шт. - Универсальный соединитель ⅜”
½” - 46 шт
15 шт. - Головки ½”: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 мм
4 шт. - Удлиненные головки ½”: 17 | 18 | 19 | 22 мм
1 шт. - Трещотка ½” | 72 зубца
3 шт. - Головки E-профиля ½”: E20 | E22 | E24
2 шт. - Продолжители ½”: 125 | 250 мм
1 шт. - Переходник T-образный ½” x ⅜”
1 шт. - Универсальный соединитель ½”
1 шт. - Коннектор для шестигранных битов ½”: 5/16”
2 шт. - Головки с битами ½” [Бит: S2]: T55 | T60
16 шт. - Биты 5/16” 30 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -63.3 %
7.74 грн/шт
2.84 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купить
120.12 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии
3153.42 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ