Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір очисник скла 400 ml та очисник колісних дисків 400 ml, CONSUMER LINE
Фото - 1 - Набір очисник скла 400 ml та очисник колісних дисків 400 ml, CONSUMER LINE
Фото - 1 - Набір очисник скла 400 ml та очисник колісних дисків 400 ml, CONSUMER LINE

Набір очисник скла 400 ml та очисник колісних дисків 400 ml, CONSUMER LINE (KCL58619-02)

Очисник скла 400 мл + Очисник колісних дисків 400 мл, набір, CONSUMER LINE -арт. KCL58619-02
Номер товару KCL58619-02
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Очисник скла автомобіля CONSUMER LINE
Склоочисник для вікон, дзеркал та вітрового скла
  • Надає блиску скляним поверхням, не залишаючи розводів
  • Ідеально підходить для дзеркал, вітрового скла та вікон
  • Легко видаляє стійкі забруднення, такі як відбитки пальців, пил, дорожній бруд, нікотин та залишки воску після автомийок
  • Дуже хороша сумісність матеріалу з усіма поверхнями
  • Без силікону
Очисник колісних дисків автомобіля CONSUMER LINE
Високоефективний, безкислотний спеціальний очисник для всіх сталевих та легкосплавних дисків та ковпаків
  • Швидко та легко видаляє навіть найстійкіші забруднення, такі як пригорілий гальмівний пил, залишки гуми та смоли та інші дорожні забруднення
  • М'яка формула не впливає на поверхню обода або колісні болти
  • Продукт дуже економічний у використанні
  • Без силікону
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Не містить силікону Так
Тип упаковки Пляшка, 2 шт.
Вміст 400 + 400 мл
Колір Зелений + жовтий
Очисник скла автомобіля CONSUMER LINE Область застосування Дзеркала, лобове скло та вікна Інструкція Розпиліть на поверхню з відстані від 15 до 30 см. Протріть сухою безворсовою серветкою з мікрофібри. Ми наполегливо рекомендуємо використовувати серветку з мікрофібри Würth. Очисник колісних дисків автомобіля CONSUMER LINE Область застосування Сталеві та легкосплавні диски і ковпаки Інструкція Рівномірно розпиліть очисник на диск з відстані від 15 до 30 см. Дайте засобу подіяти протягом 5-10 хвилин. Видаліть забруднення вологою губкою або щіткою для чищення коліс і ретельно промийте під струменем води. За необхідності вимийте як зазвичай або скористайтеся автомийкою. Не допускайте висихання очисника.
Віктор 17.06.2024

супер продукт, чистить ідеально і легко

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Очисник скла автомобіля CONSUMER LINE
Склоочисник для вікон, дзеркал та вітрового скла
  • Надає блиску скляним поверхням, не залишаючи розводів
  • Ідеально підходить для дзеркал, вітрового скла та вікон
  • Легко видаляє стійкі забруднення, такі як відбитки пальців, пил, дорожній бруд, нікотин та залишки воску після автомийок
  • Дуже хороша сумісність матеріалу з усіма поверхнями
  • Без силікону
Очисник колісних дисків автомобіля CONSUMER LINE
Високоефективний, безкислотний спеціальний очисник для всіх сталевих та легкосплавних дисків та ковпаків
  • Швидко та легко видаляє навіть найстійкіші забруднення, такі як пригорілий гальмівний пил, залишки гуми та смоли та інші дорожні забруднення
  • М'яка формула не впливає на поверхню обода або колісні болти
  • Продукт дуже економічний у використанні
  • Без силікону
Характеристики arrow_down
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Не містить силікону Так
Тип упаковки Пляшка, 2 шт.
Вміст 400 + 400 мл
Колір Зелений + жовтий
Застосування arrow_down
Очисник скла автомобіля CONSUMER LINE Область застосування Дзеркала, лобове скло та вікна Інструкція Розпиліть на поверхню з відстані від 15 до 30 см. Протріть сухою безворсовою серветкою з мікрофібри. Ми наполегливо рекомендуємо використовувати серветку з мікрофібри Würth. Очисник колісних дисків автомобіля CONSUMER LINE Область застосування Сталеві та легкосплавні диски і ковпаки Інструкція Рівномірно розпиліть очисник на диск з відстані від 15 до 30 см. Дайте засобу подіяти протягом 5-10 хвилин. Видаліть забруднення вологою губкою або щіткою для чищення коліс і ретельно промийте під струменем води. За необхідності вимийте як зазвичай або скористайтеся автомийкою. Не допускайте висихання очисника.
Відгуків (1) arrow_down
Віктор 17.06.2024

супер продукт, чистить ідеально і легко

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3190.26 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
9546.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення