Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір біт 1/4IN+10 mm в ложементі, 74 шт.
Фото - 1 - Набір біт 1/4IN+10 mm в ложементі, 74 шт.
Фото - 1 - Набір біт 1/4IN+10 mm в ложементі, 74 шт.

Набір біт 1/4IN+10 mm в ложементі, 74 шт. (0965441013)

Набір біт 1/4IN+10 mm в ложементі 4.4.1, 74 шт., RED STRIPE -арт. 0965441013
Номер товару 0965441013
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
3360 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір біт 1/4IN+10 mm в ложементі 4.4.1, 74 шт., RED STRIP

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Тримач біт 1/4: 75 мм, 175 мм
  • Адаптер під біти 1/4
  • Адаптер під біти 10 мм
  • Біти 1/4IN (25 мм): HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, XZN-M4, XZN-M5, XZN-M6, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TX6, TX7, TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, SL3.0, SL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
  • Біти 1/4IN (50 мм): PH1, PH2, PH3, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
  • Біти 1/4IN (70 мм): SL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.0
  • Біти 10 мм (30 мм): XZN-M5, XZN-M6, XZN-M8, XZN-M10, XZN-M12
  • Біти 10 мм (75 мм): HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, HEX8, HEX10, HEX12, XZN-M5, XZN-M6, XZN-M8, XZN-M10, XZN-M12, TX20, TX25, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
Розмір секції піни 4.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 74 шт.
Ширина x висота x глибина 229 x 38 x 333 мм
Колір оздоблення Чорний матовий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір біт 1/4IN+10 mm в ложементі 4.4.1, 74 шт., RED STRIP

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Тримач біт 1/4: 75 мм, 175 мм
  • Адаптер під біти 1/4
  • Адаптер під біти 10 мм
  • Біти 1/4IN (25 мм): HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, XZN-M4, XZN-M5, XZN-M6, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TX6, TX7, TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, SL3.0, SL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
  • Біти 1/4IN (50 мм): PH1, PH2, PH3, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
  • Біти 1/4IN (70 мм): SL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.0
  • Біти 10 мм (30 мм): XZN-M5, XZN-M6, XZN-M8, XZN-M10, XZN-M12
  • Біти 10 мм (75 мм): HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, HEX8, HEX10, HEX12, XZN-M5, XZN-M6, XZN-M8, XZN-M10, XZN-M12, TX20, TX25, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
Характеристики arrow_down
Розмір секції піни 4.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 74 шт.
Ширина x висота x глибина 229 x 38 x 333 мм
Колір оздоблення Чорний матовий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7320 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
21300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити