Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор битов 1/4IN+10 mm в ложементе, 74 шт.
Фото - 1 - Набор битов 1/4IN+10 mm в ложементе, 74 шт.
Фото - 1 - Набор битов 1/4IN+10 mm в ложементе, 74 шт.

Набор битов 1/4IN+10 mm в ложементе, 74 шт. (0965441013)

Набор бит 1/4IN+10 mm в ложементе 4.4.1, 74 шт., RED STRIPE -арт. 0965441013
Номер товара 0965441013
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
3360 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Набор бит 1/4IN+10 mm в ложементе 4.4.1, 74 шт., RED STRIP

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • держатель бит 1/4: 75 мм, 175 мм
  • Адаптер под биты 1/4
  • Адаптер под биты 10 мм
  • Биты 1/4IN (25 мм): HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, XZN-M4, XZN-M5, XZN-M6, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TX6, TX7, TX7 TX25, TX27, TX30, TX40, SL3.0, SL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
  • Биты 1/4IN (50 мм): PH1, PH2, PH3, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
  • Биты 1/4IN (70 мм): SL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.0
  • Биты 10 мм (30 мм): XZN-M5, XZN-M6, XZN-M8, XZN-M10, XZN-M12
  • Биты 10 мм (75 мм): HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, HEX8, HEX10, HEX12, XZN-M5, XZN-M6, XZN-M8, XZN-M10, XZN-M12, TX20, TX25, TX30 TX55
Размер секции пены 4.4.1
Количество изделий в ассортименте/комплекте 74 шт.
Ширина x высота x глубина 229 x 38 x 333 мм
Цвет отделки Черный матовый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Набор бит 1/4IN+10 mm в ложементе 4.4.1, 74 шт., RED STRIP

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • держатель бит 1/4: 75 мм, 175 мм
  • Адаптер под биты 1/4
  • Адаптер под биты 10 мм
  • Биты 1/4IN (25 мм): HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, XZN-M4, XZN-M5, XZN-M6, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TX6, TX7, TX7 TX25, TX27, TX30, TX40, SL3.0, SL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
  • Биты 1/4IN (50 мм): PH1, PH2, PH3, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
  • Биты 1/4IN (70 мм): SL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.0
  • Биты 10 мм (30 мм): XZN-M5, XZN-M6, XZN-M8, XZN-M10, XZN-M12
  • Биты 10 мм (75 мм): HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, HEX8, HEX10, HEX12, XZN-M5, XZN-M6, XZN-M8, XZN-M10, XZN-M12, TX20, TX25, TX30 TX55
Характеристики arrow_down
Размер секции пены 4.4.1
Количество изделий в ассортименте/комплекте 74 шт.
Ширина x высота x глубина 229 x 38 x 333 мм
Цвет отделки Черный матовый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
3540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
22440 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить