Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор рожковых ключей ZEBRA 27 шт.
Фото - 1 - Набор рожковых ключей ZEBRA 27 шт.
Фото - 2 - Набор рожковых ключей ZEBRA 27 шт.
Фото - 3 - Набор рожковых ключей ZEBRA 27 шт.
Фото - 1 - Набор рожковых ключей ZEBRA 27 шт.
Фото - 2 - Набор рожковых ключей ZEBRA 27 шт.
Фото - 3 - Набор рожковых ключей ZEBRA 27 шт.

Набор рожковых ключей ZEBRA 27 шт. (0965905920)

Набор рожковых ключей ZEBRA 27 шт. Размеры: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34.
Номер товара 0965905920
В наличии
Цена:
22440 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

27 предметов в наборе.

  • Совместим со всеми продуктами системы ORSY;
  • Единые размеры сетки;
  • Привлекательная карбоновая отделка;
  • Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки;
  • Быстрый и простой поиск нужных инструментов;

Размеры инструмента указаны на вставке.

Набор рожково-накидных ключей 27 шт.

  • Размеры: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34.
Количество изделий в ассортименте/комплекте 27 шт.
Ширина x высота x глубина 462 x 38 x 335 мм
Размер секции пены 8.4.1
Цвет отделки Углерод

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

27 предметов в наборе.

  • Совместим со всеми продуктами системы ORSY;
  • Единые размеры сетки;
  • Привлекательная карбоновая отделка;
  • Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки;
  • Быстрый и простой поиск нужных инструментов;

Размеры инструмента указаны на вставке.

Набор рожково-накидных ключей 27 шт.

  • Размеры: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34.
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 27 шт.
Ширина x высота x глубина 462 x 38 x 335 мм
Размер секции пены 8.4.1
Цвет отделки Углерод
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
0.96 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1000 шт
Купить
8100 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
3540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить