Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ріжково-накидних ключів, 27 шт.
Фото - 1 - Набір ріжково-накидних ключів, 27 шт.
Фото - 2 - Набір ріжково-накидних ключів, 27 шт.
Фото - 3 - Набір ріжково-накидних ключів, 27 шт.
Фото - 1 - Набір ріжково-накидних ключів, 27 шт.
Фото - 2 - Набір ріжково-накидних ключів, 27 шт.
Фото - 3 - Набір ріжково-накидних ключів, 27 шт.

Набір ріжково-накидних ключів, 27 шт. (0965905920)

Набір ключів рожково-накидних в ложементі, 27 предметів, ZEBRA -арт. 0965905920
Номер товару 0965905920
В наявності
Ціна:
22440 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

27 предметів у наборі.

  • Сумісний з усіма продуктами системи ORSY;
  • Єдині розміри мережі;
  • Привабливе карбонове оздоблення;
  • Вставка з високоякісного пластику з привабливою карбоновою обробкою для підвищення міцності, стабільності та легкого очищення;
  • Швидкий та простий пошук потрібних інструментів;

Розміри інструменту вказані на вставці.

Набір ріжково-накидних ключів 27 шт.

  • Розміри: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 27 шт.
Ширина x висота x глибина 462 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Вуглець

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

27 предметів у наборі.

  • Сумісний з усіма продуктами системи ORSY;
  • Єдині розміри мережі;
  • Привабливе карбонове оздоблення;
  • Вставка з високоякісного пластику з привабливою карбоновою обробкою для підвищення міцності, стабільності та легкого очищення;
  • Швидкий та простий пошук потрібних інструментів;

Розміри інструменту вказані на вставці.

Набір ріжково-накидних ключів 27 шт.

  • Розміри: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 27 шт.
Ширина x висота x глибина 462 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Вуглець
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1.56 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 500 шт
Купити
402 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -69.3 %
20.84 грн/шт
6.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.31 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити