Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір інструментів електроізольованих, VDE, в ложементі, 14 шт.
Фото - 1 - Набір інструментів електроізольованих, VDE, в ложементі, 14 шт.
Фото - 1 - Набір інструментів електроізольованих, VDE, в ложементі, 14 шт.

Набір інструментів електроізольованих, VDE, в ложементі, 14 шт. (0965841104)

Набір інструментів електроізольованих, VDE, в ложементі 8.4.1, 14 шт., RED STRIPE -арт. 0965841104
Номер товару 0965841104
Немає в наявності
Ціна:
7320 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір інструментів електроізольованих, VDE, в ложементі 8.4.1, 14 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Плоскогубці, 200 мм
  • Бокорізи, 160 мм
  • Тонкогубці, 200 мм
  • Кабелеріз, 160 мм
  • Кліщі для зняття ізоляції, 160 мм
  • Кліщі переставні, 250 мм
  • Викрутки: SL2.5х75, SL4х100, SL5.5х125, SL6.5х150, PH0х75, PH1х80, PH2х100, PH3х150
Кількість виробів в асортименті/комплекті 14 шт.
Ширина x висота x глибина 462 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Чорний матовий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір інструментів електроізольованих, VDE, в ложементі 8.4.1, 14 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Плоскогубці, 200 мм
  • Бокорізи, 160 мм
  • Тонкогубці, 200 мм
  • Кабелеріз, 160 мм
  • Кліщі для зняття ізоляції, 160 мм
  • Кліщі переставні, 250 мм
  • Викрутки: SL2.5х75, SL4х100, SL5.5х125, SL6.5х150, PH0х75, PH1х80, PH2х100, PH3х150
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 14 шт.
Ширина x висота x глибина 462 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Чорний матовий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
21300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити