Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Мультиметр цифровий TRMS 6000
Фото - 2 - Мультиметр цифровий TRMS 6000
Фото - 3 - Мультиметр цифровий TRMS 6000
Фото - 4 - Мультиметр цифровий TRMS 6000
Фото - 5 - Мультиметр цифровий TRMS 6000
Фото - 6 - Мультиметр цифровий TRMS 6000
Фото - 7 - Мультиметр цифровий TRMS 6000
Фото - 1 - Мультиметр цифровий TRMS 6000
Фото - 2 - Мультиметр цифровий TRMS 6000
Фото - 3 - Мультиметр цифровий TRMS 6000
Фото - 4 - Мультиметр цифровий TRMS 6000
Фото - 5 - Мультиметр цифровий TRMS 6000
Фото - 6 - Мультиметр цифровий TRMS 6000
Фото - 7 - Мультиметр цифровий TRMS 6000

Мультиметр цифровий TRMS 6000 (071553371)

Мультиметр цифровий (TRMS 6000)-IP40-1000V - арт. 071553 371
Номер товару 071553371
В наявності
Ціна:
4680 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Компактний прилад для простих і надійних вимірювань, підходить для діагностики електронних та електротехнічних систем

True RMS

Функція True RMS (середньоквадратичне значення) показує точні результати під час вимірювання змінного струму незалежно від форми сигналу — синусоїдальної чи несинусоїдальної

Висока роздільна здатність і точність

Дисплей на 6000 відліків забезпечує високу точність вимірювань

Клас безпеки

Прилад протестований для безпечної роботи в категоріях CAT III 1000 V та CAT IV 600 V

Функції та можливості
  • Підходить для вимірювання струму AC/DC, напруги AC/DC, опору, діодів, ємності та температури
  • Вимірювання напруги AC/DC до 1000 V і струму AC/DC до 10 A
  • Вимірювання опору до 60 МОм
  • Вимірювання ємності до 99,99 мФ
  • Частота (електронна) до 9,999 МГц
  • Частота (електрична) до 100 кГц
  • Коефіцієнт заповнення 0,1–99,99 %
  • Температура від -200 до +1300 °C
  • Функція утримання показників (Hold)
  • Відносний режим (Relative)
  • Функція Max/Min
  • Автоматичний вибір діапазону
  • Автоматичне вимкнення через 15 хв
  • Запобіжники 800 мА/1000 V і 10 A/1000 V для захисту приладу
  • LCD-дисплей з підсвіткою
  • Звукова індикація прозвонки
Примітка
  • Використовуйте засоби індивідуального захисту відповідно до класу вимірювання
  • Працює від 3 батарейок AAA (не входять у комплект)
Діапазон вимірювання ємності, мін./макс. 0,01 nF-100 mF
Діапазон вимірювання струму, мін./макс. 0,01 мА/змін.струму-10 А/змін.струму
Діапазон вимірювання струму 2, мін./макс. 0,01 мА/пост.струму-10 А/пост.струму
Діапазон вимірювання напруги, мін./макс. 0,01 мВ/змін.струму-1000 В/змін.струму
Діапазон вимірювання напруги 2, мін./макс. 0,01 мВ/пост.струму-1000 В/пост.струму
Діапазон вимірювання електричного опору, мін./макс. 0,1 Ом-60 МОм
Позначення акумулятора / батареї 1,5 В Мікро AAA
Автоматична система відключення 15 хв
Діапазон вимірювання температури, мін./макс. -200 - 1300 °C
Кількість акумуляторів / батарей 3 шт.
Індикація 6000 цифр
Категорія захисту від перенапруги CAT III/1000 V, CAT IV/600 V
Ступінь захисту IP IP 40
Діапазон вимірювання напруги 2, мін. 0,01 мВ/пост.струму
Діапазон вимірювання напруги 2, макс. 1000 В/пост.струму
Типове позначення TRMS 6000
Довжина x Ширина x Висота 188 x 90 x 45 мм
Область застосування
Акумулятори, електроприлади, перевірка електроінструментів та усунення несправностей, електроустановки, конструкція розподільних шаф, сонячні технології, гібрид E-K, загальні електричні та електронні системи.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Компактний прилад для простих і надійних вимірювань, підходить для діагностики електронних та електротехнічних систем

True RMS

Функція True RMS (середньоквадратичне значення) показує точні результати під час вимірювання змінного струму незалежно від форми сигналу — синусоїдальної чи несинусоїдальної

Висока роздільна здатність і точність

Дисплей на 6000 відліків забезпечує високу точність вимірювань

Клас безпеки

Прилад протестований для безпечної роботи в категоріях CAT III 1000 V та CAT IV 600 V

Функції та можливості
  • Підходить для вимірювання струму AC/DC, напруги AC/DC, опору, діодів, ємності та температури
  • Вимірювання напруги AC/DC до 1000 V і струму AC/DC до 10 A
  • Вимірювання опору до 60 МОм
  • Вимірювання ємності до 99,99 мФ
  • Частота (електронна) до 9,999 МГц
  • Частота (електрична) до 100 кГц
  • Коефіцієнт заповнення 0,1–99,99 %
  • Температура від -200 до +1300 °C
  • Функція утримання показників (Hold)
  • Відносний режим (Relative)
  • Функція Max/Min
  • Автоматичний вибір діапазону
  • Автоматичне вимкнення через 15 хв
  • Запобіжники 800 мА/1000 V і 10 A/1000 V для захисту приладу
  • LCD-дисплей з підсвіткою
  • Звукова індикація прозвонки
Примітка
  • Використовуйте засоби індивідуального захисту відповідно до класу вимірювання
  • Працює від 3 батарейок AAA (не входять у комплект)
Характеристики arrow_down
Діапазон вимірювання ємності, мін./макс. 0,01 nF-100 mF
Діапазон вимірювання струму, мін./макс. 0,01 мА/змін.струму-10 А/змін.струму
Діапазон вимірювання струму 2, мін./макс. 0,01 мА/пост.струму-10 А/пост.струму
Діапазон вимірювання напруги, мін./макс. 0,01 мВ/змін.струму-1000 В/змін.струму
Діапазон вимірювання напруги 2, мін./макс. 0,01 мВ/пост.струму-1000 В/пост.струму
Діапазон вимірювання електричного опору, мін./макс. 0,1 Ом-60 МОм
Позначення акумулятора / батареї 1,5 В Мікро AAA
Автоматична система відключення 15 хв
Діапазон вимірювання температури, мін./макс. -200 - 1300 °C
Кількість акумуляторів / батарей 3 шт.
Індикація 6000 цифр
Категорія захисту від перенапруги CAT III/1000 V, CAT IV/600 V
Ступінь захисту IP IP 40
Діапазон вимірювання напруги 2, мін. 0,01 мВ/пост.струму
Діапазон вимірювання напруги 2, макс. 1000 В/пост.струму
Типове позначення TRMS 6000
Довжина x Ширина x Висота 188 x 90 x 45 мм
Застосування arrow_down
Область застосування
Акумулятори, електроприлади, перевірка електроінструментів та усунення несправностей, електроустановки, конструкція розподільних шаф, сонячні технології, гібрид E-K, загальні електричні та електронні системи.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
275.04 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
Знижка -75.3 %
739.57 грн/шт
182.47 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
16560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
34800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
10200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити