Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

М'який припій для паяння електронних компонентів №10 250 гр. 2мм
Фото - 1 - М'який припій для паяння електронних компонентів №10 250 гр. 2мм
Фото - 1 - М'який припій для паяння електронних компонентів №10 250 гр. 2мм

М'який припій для паяння електронних компонентів №10 250 гр. 2мм (098711003)

М'який припій для паяння електронних компонентів №10 250 гр. 2мм
Номер товару 098711003
Немає в наявності
Ціна:
3809.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Припій для паяння електроз'єднань.

Трубчаста форма Матеріал:

  • S-Sn60Pb40 за DIN EN 29453 (DIN 1707);

Флюс:

  • DIN EN 29454–1/1.1.3.B (F-SW 32 DIN8511) 5 ниток усередині припою;

Робоча температура:

  • +240–260°C

Температура плавлення:

  • 183–190°C Залишки флюсу не викликають корозії;

Область застосування:

  • Призначений для паяння електронних компонентів. Прекрасно підходить для паяння друкованих плат.

Спосіб застосування:

  • Для паяння рекомендується використовувати імпульсний електропаяльник.
Діаметр дроту 2 мм
Температура плавлення, мін. 227 °C
Вага вмісту 250 г
Стандарт EN 29454-1
Температура монтажу, мін./макс. 350 - 450 °C
Мін. температура монтажу 350 °C
Температура обробки, макс. 450 °C
ISO 9453
Позначення матеріалу S-Sn99Cu1
Склад припою (% від ваги) Cu 1%
Склад припою (% від ваги) Sn 99%
Область застосування Прецизійна пайка, спорудження ліній зв'язку, електронні компоненти.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Припій для паяння електроз'єднань.

Трубчаста форма Матеріал:

  • S-Sn60Pb40 за DIN EN 29453 (DIN 1707);

Флюс:

  • DIN EN 29454–1/1.1.3.B (F-SW 32 DIN8511) 5 ниток усередині припою;

Робоча температура:

  • +240–260°C

Температура плавлення:

  • 183–190°C Залишки флюсу не викликають корозії;

Область застосування:

  • Призначений для паяння електронних компонентів. Прекрасно підходить для паяння друкованих плат.

Спосіб застосування:

  • Для паяння рекомендується використовувати імпульсний електропаяльник.
Характеристики arrow_down
Діаметр дроту 2 мм
Температура плавлення, мін. 227 °C
Вага вмісту 250 г
Стандарт EN 29454-1
Температура монтажу, мін./макс. 350 - 450 °C
Мін. температура монтажу 350 °C
Температура обробки, макс. 450 °C
ISO 9453
Позначення матеріалу S-Sn99Cu1
Склад припою (% від ваги) Cu 1%
Склад припою (% від ваги) Sn 99%
Застосування arrow_down
Область застосування Прецизійна пайка, спорудження ліній зв'язку, електронні компоненти.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
561.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
302.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити