Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW20x22
Фото - 1 - Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW20x22
Фото - 2 - Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW20x22
Фото - 3 - Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW20x22
Фото - 1 - Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW20x22
Фото - 2 - Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW20x22
Фото - 3 - Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW20x22

Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW20x22 (0713304202)

Ключ ріжковий двосторонній, ISO 1085 КЛЮЧ-Рожкова-SW20X22 ZEBRA
Номер товару 0713304202
Немає в наявності
Ціна:
561.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Виконання: Метричний. Стандарт: DIN 3110/ISO 1085. Матеріал: хромованадієва сталь . Поверхня: хромована, полірована. Геометрія: зміщення головки 15°, міцні головки для важких умов експлуатації. Виготовленно в Німечинні.
Розмір під ключ 20 x 22 мм
Довжина (L) 238 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа (b1) 45 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа 2 (b2) 49 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Виконання: Метричний. Стандарт: DIN 3110/ISO 1085. Матеріал: хромованадієва сталь . Поверхня: хромована, полірована. Геометрія: зміщення головки 15°, міцні головки для важких умов експлуатації. Виготовленно в Німечинні.
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 20 x 22 мм
Довжина (L) 238 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа (b1) 45 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа 2 (b2) 49 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
302.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити