Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW14x15
Фото - 1 - Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW14x15
Фото - 1 - Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW14x15

Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW14x15 (0713304145)

Ключ ріжковий двосторонній, ISO 1085 КЛЮЧ-Рожкова-SW14X15 ZEBRA
Номер товару 0713304145
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
534.36 грн/шт
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
Виконання: Метричний. Стандарт: DIN 3110/ISO 1085. Матеріал: хромованадієва сталь . Поверхня: хромована, полірована. Геометрія: зміщення головки 15°, міцні головки для важких умов експлуатації. Виготовленно в Німечинні.
Розмір під ключ 14 x 15 мм
Довжина (L) 185 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа (b1) 31 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа 2 (b2) 33,5 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Виконання: Метричний. Стандарт: DIN 3110/ISO 1085. Матеріал: хромованадієва сталь . Поверхня: хромована, полірована. Геометрія: зміщення головки 15°, міцні головки для важких умов експлуатації. Виготовленно в Німечинні.
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 14 x 15 мм
Довжина (L) 185 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа (b1) 31 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа 2 (b2) 33,5 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
412.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення