Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW12x13
Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW12x13
Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW12x13 (0713304123)
Ключ ріжковий двосторонній, ISO 1085
КЛЮЧ-Рожкова-SW12X13
ZEBRA
Номер товару 0713304123
Немає в наявності
Ціна:
287.82 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Виконання: Метричний.
Стандарт: DIN 3110/ISO 1085.
Матеріал: хромованадієва сталь .
Поверхня: хромована, полірована.
Геометрія: зміщення головки 15°, міцні головки для важких умов експлуатації.
Виготовленно в Німечинні.
| Розмір під ключ | 12 x 13 мм |
| Довжина (L) | 175 мм |
| Зовнішній розмір головки гайкового ключа (b1) | 27 мм |
| Зовнішній розмір головки гайкового ключа 2 (b2) | 29 мм |
Інформація про продукт
Опис
Виконання: Метричний.
Стандарт: DIN 3110/ISO 1085.
Матеріал: хромованадієва сталь .
Поверхня: хромована, полірована.
Геометрія: зміщення головки 15°, міцні головки для важких умов експлуатації.
Виготовленно в Німечинні.
Характеристики
| Розмір під ключ | 12 x 13 мм |
| Довжина (L) | 175 мм |
| Зовнішній розмір головки гайкового ключа (b1) | 27 мм |
| Зовнішній розмір головки гайкового ключа 2 (b2) | 29 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW18X19
Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW5x5,5
Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW6X7
Ключ ріжковий двосторонній
Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW8x9
Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW10x11
Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW10x13
Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW13x17
Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW14x15
Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW17X19
Ключ вигнутий, ріжковий двосторонній, ZEBRA®, SW21x23
Немає відгуків про цей товар.