Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Абсорбер в гранулах, тип III/R, 10 kg
Фото - 1 - Абсорбер в гранулах, тип III/R, 10 kg
Фото - 1 - Абсорбер в гранулах, тип III/R, 10 kg

Абсорбер в гранулах, тип III/R, 10 kg (089061)

Маслозв'язуюча суміш-гранулят, Micro Absorber, тип III/R, 10 kg -арт. 089061
Номер товару 089061
В наявності
Ціна:
1236.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Нековзні гранули для вбирання маслянистих і розчинених у воді речовин на твердих поверхнях і в місцях руху транспортних засобів.
Висока вбираюча здатність, швидка дія.
  • Економічне використання, і, як наслідок, зниження витрат на утилізацію.
  • 1 кг грануляту для зв'язування оливи зв'язує приблизно 1,01 літра оливи (Westinghouse).
  • Система найтонших капілярів в гранулах утримує абсорбований матеріал і не звільняє його знову.
Універсальне застосування.
  • Може використовуватися з усіма рідинами, включаючи витік кислот, лугів, рідини для очищення вихлопних газів дизельних двигунів Adblue і води.
  • Може використовуватися як в приміщенні, так і на відкритому повітрі.
Простий спосіб застосування.
  • Гранули залишаються твердими навіть після поглинання рідини.
  • Практично не утворює пилу, не розкисає і легко змітається.
  • Оптимальна вага в рихлому стані; гранули залишаються на місці застосування.
Не слизький.
  • Відсутність ризику посковзнутися на грануляті ні при ходьбі, ні при русі на транспорті.
  • Значення SRT (Німецький тест на ковзання дорожнього покриття), що дорівнює 0%, є відмінним показником щодо небезпеки, яка може виникнути в майстерні або на ділянках руху, коли, наприклад, через витік масла поверхня може стати слизькою.
Тест на ковзання дорожнього покриття.
Відомство з контролю якості матеріалів федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія допускає до перевірки сорбенти із значенням SRT не вище 20%.
Сорбент для масла типу III / R.
Сорбент для масла для особливих потреб для застосування на твердих поверхнях і дорожніх покриттях, а також для торгівлі і промисловості. Сорбент цього типу не повинен бути водостійким або плавучим.

Примітка
Утилізація відходів повинна проводитися згідно діючих правил утилізації відповідної рідини на полігоні, або на сміттєспалювальному заводі. Не підходить для плавикової кислоти!

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Дорожні випробування на ковзання по дорозі (SRT)
Зернистість грануляту 18/50 меш
Вміст 20 л
Об'ємна вага 495 кг/м³
Значення pH 5.5
Виконання Гранулят/кальцинован. (Випал)
Тип масляного абсорберу Органічна зв'язка типу III/R
Колір Теракотовий
Сфера застосування:
Органічна зв'язка Micro Absorber поглинає будь-які рідини на будь-яких твердих поверхнях. Дрібні гранули проникають в тріщини і вм'ятини. Гранули не ковзають, навіть коли повністю насичені вологою. Micro Absorber рекомендується використовувати в тих випадках, коли потрібно найбільший контакт з поверхнею і швидке всмоктування, наприклад на дорожніх покриттях або в майстернях, де вкрай важливі швидкість і ефективність очищення.
Інструкції
Зв'язка Micro Absorber може бути використана в якості превентивного заходу або в разі пошкодження, при цьому вона легко розподіляється і збирається. Вона ефективно поглинає рідини і утримує їх, залишаючи поверхню чистою і сухою.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Нековзні гранули для вбирання маслянистих і розчинених у воді речовин на твердих поверхнях і в місцях руху транспортних засобів.
Висока вбираюча здатність, швидка дія.
  • Економічне використання, і, як наслідок, зниження витрат на утилізацію.
  • 1 кг грануляту для зв'язування оливи зв'язує приблизно 1,01 літра оливи (Westinghouse).
  • Система найтонших капілярів в гранулах утримує абсорбований матеріал і не звільняє його знову.
Універсальне застосування.
  • Може використовуватися з усіма рідинами, включаючи витік кислот, лугів, рідини для очищення вихлопних газів дизельних двигунів Adblue і води.
  • Може використовуватися як в приміщенні, так і на відкритому повітрі.
Простий спосіб застосування.
  • Гранули залишаються твердими навіть після поглинання рідини.
  • Практично не утворює пилу, не розкисає і легко змітається.
  • Оптимальна вага в рихлому стані; гранули залишаються на місці застосування.
Не слизький.
  • Відсутність ризику посковзнутися на грануляті ні при ходьбі, ні при русі на транспорті.
  • Значення SRT (Німецький тест на ковзання дорожнього покриття), що дорівнює 0%, є відмінним показником щодо небезпеки, яка може виникнути в майстерні або на ділянках руху, коли, наприклад, через витік масла поверхня може стати слизькою.
Тест на ковзання дорожнього покриття.
Відомство з контролю якості матеріалів федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія допускає до перевірки сорбенти із значенням SRT не вище 20%.
Сорбент для масла типу III / R.
Сорбент для масла для особливих потреб для застосування на твердих поверхнях і дорожніх покриттях, а також для торгівлі і промисловості. Сорбент цього типу не повинен бути водостійким або плавучим.

Примітка
Утилізація відходів повинна проводитися згідно діючих правил утилізації відповідної рідини на полігоні, або на сміттєспалювальному заводі. Не підходить для плавикової кислоти!

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Характеристики arrow_down
Дорожні випробування на ковзання по дорозі (SRT)
Зернистість грануляту 18/50 меш
Вміст 20 л
Об'ємна вага 495 кг/м³
Значення pH 5.5
Виконання Гранулят/кальцинован. (Випал)
Тип масляного абсорберу Органічна зв'язка типу III/R
Колір Теракотовий
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Органічна зв'язка Micro Absorber поглинає будь-які рідини на будь-яких твердих поверхнях. Дрібні гранули проникають в тріщини і вм'ятини. Гранули не ковзають, навіть коли повністю насичені вологою. Micro Absorber рекомендується використовувати в тих випадках, коли потрібно найбільший контакт з поверхнею і швидке всмоктування, наприклад на дорожніх покриттях або в майстернях, де вкрай важливі швидкість і ефективність очищення.
Інструкції
Зв'язка Micro Absorber може бути використана в якості превентивного заходу або в разі пошкодження, при цьому вона легко розподіляється і збирається. Вона ефективно поглинає рідини і утримує їх, залишаючи поверхню чистою і сухою.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -10 %
96 грн/шт
86.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
490 грн/шт
416.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
420 грн/шт
357 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
400 грн/шт
340.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
372 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
105.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити