Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - магнітна тарілка
Фото - 2 - магнітна тарілка
Фото - 3 - магнітна тарілка
Фото - 1 - магнітна тарілка
Фото - 2 - магнітна тарілка
Фото - 3 - магнітна тарілка

магнітна тарілка (0714937124)

Магнітна тарілка ЧАША-МАГНИТНАЯ-L240-B145-H45MM
Номер товару 0714937124
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
1320 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для простого і надійного зберігання дрібних магнітних деталей, навіть розташованих бічною стороною. Бережна фіксація на ніжних поверхнях Магніти з пластиковим покриттям Міцна Цупка чаша з високими краями
Ширина (B) 145 мм
Довжина (L) 240 мм
Висота (H) 45 мм
Матеріал Нержавіюча сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для простого і надійного зберігання дрібних магнітних деталей, навіть розташованих бічною стороною. Бережна фіксація на ніжних поверхнях Магніти з пластиковим покриттям Міцна Цупка чаша з високими краями
Характеристики arrow_down
Ширина (B) 145 мм
Довжина (L) 240 мм
Висота (H) 45 мм
Матеріал Нержавіюча сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
44.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити