Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа розжарювання 12 вольт
Фото - 1 - Лампа розжарювання 12 вольт
Фото - 2 - Лампа розжарювання 12 вольт
Фото - 1 - Лампа розжарювання 12 вольт
Фото - 2 - Лампа розжарювання 12 вольт

Лампа розжарювання 12 вольт (07208711)

Лампа розжарювання C5W-(SV8,5-8)-12V-5W -арт. 07208711
Номер товару 07208711
В наявності
Ціна:
30 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа розжарювання C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth

Лампа розжарювання C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в автомобільних ліхтарях підсвічування салону, ліхтарях лічильника та інших сигнальних пристроях. Лампа виконана із високоякісних матеріалів, що гарантує її довговічність і стійкість до вібрацій.

Лампа має потужність 5 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для сигнальних пристроїв, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth має цоколь C5W-(SV8,5-8), який є стандартним для ламп, які використовуються в автомобільних ліхтарях підсвічування салону.

Лампа також має ефективне свічення в туман, що важливо в поганих погодних умовах.

Особливості:

  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Потужність 5 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Цоколь C5W-(SV8,5-8)
  • Ефективне свічення в туман

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Довговічність і стійкість до вібрацій
  • Ефективне свічення в туман

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в автомобільних ліхтарях підсвічування салону, ліхтарях лічильника та інших сигнальних пристроях.

Висновок:

Лампа розжарювання C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду. Вона має яскраве і рівномірне освітлення, що важливо для сигнальних пристроїв. Також, лампа має ефективне свічення в туман, що важливо в поганих погодних умовах.

Ширина 10 мм
Номінальна напруга 12 В/змін.струму
Довжина 35 мм
Потужність 5 Вт
Позначення цоколя SV8,5-8
Тип C5W

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа розжарювання C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth

Лампа розжарювання C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в автомобільних ліхтарях підсвічування салону, ліхтарях лічильника та інших сигнальних пристроях. Лампа виконана із високоякісних матеріалів, що гарантує її довговічність і стійкість до вібрацій.

Лампа має потужність 5 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для сигнальних пристроїв, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth має цоколь C5W-(SV8,5-8), який є стандартним для ламп, які використовуються в автомобільних ліхтарях підсвічування салону.

Лампа також має ефективне свічення в туман, що важливо в поганих погодних умовах.

Особливості:

  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Потужність 5 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Цоколь C5W-(SV8,5-8)
  • Ефективне свічення в туман

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Довговічність і стійкість до вібрацій
  • Ефективне свічення в туман

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в автомобільних ліхтарях підсвічування салону, ліхтарях лічильника та інших сигнальних пристроях.

Висновок:

Лампа розжарювання C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду. Вона має яскраве і рівномірне освітлення, що важливо для сигнальних пристроїв. Також, лампа має ефективне свічення в туман, що важливо в поганих погодних умовах.

Характеристики arrow_down
Ширина 10 мм
Номінальна напруга 12 В/змін.струму
Довжина 35 мм
Потужність 5 Вт
Позначення цоколя SV8,5-8
Тип C5W
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1999.98 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -79.2 %
18.86 грн/шт
3.92 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
4359.53 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
4.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
3.72 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
1.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення