Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа накаливания 12 вольт
Фото - 1 - Лампа накаливания 12 вольт
Фото - 2 - Лампа накаливания 12 вольт
Фото - 1 - Лампа накаливания 12 вольт
Фото - 2 - Лампа накаливания 12 вольт

Лампа накаливания 12 вольт (07208711)

Лампа накаливания C5W-(SV8,5-8)-12V-5W -арт. 07208711
Номер товара 07208711
В наличии
Цена:
30 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа накаливания C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth

Лампа накаливания C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth – это качественный осветительный прибор, который предназначен для использования в автомобильных фонарях подсветки салона, фонарях счетчика и других сигнальных устройств. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям.

Лампа имеет мощность 5 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для сигнальных устройств, которые должны быть хорошо заметны в любых условиях.

Лампа накаливания C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth имеет цоколь C5W-(SV8,5-8), который является стандартным для ламп, которые используются в автомобильных фонарях подсветки салона.

Лампа также имеет эффективное свечение в туман, что важно в плохих погодных условиях.

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Мощность 5 Вт
  • Яркое и равномерное освещение
  • Цоколь C5W-(SV8,5-8)
  • Эффективное свечение в туман

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге
  • Яркое и равномерное освещение
  • Долговечность и стойкость к вибрациям
  • Эффективное свечение в туман

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фонарях подсветки салона, фонарях счетчика и других сигнальных устройствах.

Вывод:

Лампа накаливания C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth – это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду. Она имеет яркое и равномерное освещение, что немаловажно для сигнальных устройств. Также лампа имеет эффективное свечение в туман, что важно в плохих погодных условиях.

Ширина 10 мм
Номинальное напряжение 12 В/перем.тока
Длина 35 мм
Мощность 5 Вт
Обозначение цоколя SV8,5-8
Тип C5W

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа накаливания C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth

Лампа накаливания C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth – это качественный осветительный прибор, который предназначен для использования в автомобильных фонарях подсветки салона, фонарях счетчика и других сигнальных устройств. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям.

Лампа имеет мощность 5 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для сигнальных устройств, которые должны быть хорошо заметны в любых условиях.

Лампа накаливания C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth имеет цоколь C5W-(SV8,5-8), который является стандартным для ламп, которые используются в автомобильных фонарях подсветки салона.

Лампа также имеет эффективное свечение в туман, что важно в плохих погодных условиях.

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Мощность 5 Вт
  • Яркое и равномерное освещение
  • Цоколь C5W-(SV8,5-8)
  • Эффективное свечение в туман

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге
  • Яркое и равномерное освещение
  • Долговечность и стойкость к вибрациям
  • Эффективное свечение в туман

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фонарях подсветки салона, фонарях счетчика и других сигнальных устройствах.

Вывод:

Лампа накаливания C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth – это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду. Она имеет яркое и равномерное освещение, что немаловажно для сигнальных устройств. Также лампа имеет эффективное свечение в туман, что важно в плохих погодных условиях.

Характеристики arrow_down
Ширина 10 мм
Номинальное напряжение 12 В/перем.тока
Длина 35 мм
Мощность 5 Вт
Обозначение цоколя SV8,5-8
Тип C5W
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2.58 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купить
96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
144 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1382.46 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -55.6 %
1.08 грн/шт
0.48 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -72 %
1.5 грн/шт
0.42 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 992 шт
Купить