Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач 3/8 '' для роботи під кутом
Фото - 1 - Подовжувач 3/8 '' для роботи під кутом
Фото - 2 - Подовжувач 3/8 '' для роботи під кутом
Фото - 1 - Подовжувач 3/8 '' для роботи під кутом
Фото - 2 - Подовжувач 3/8 '' для роботи під кутом

Подовжувач 3/8 '' для роботи під кутом (07151240)

Кутовий подовжувач 3/8 д. ПОДОВЖУВАЧ-3 / 8ZO-WNKL
Номер товару 07151240
Немає в наявності
Ціна:
315.3 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Переваги Кутового подовжувачу 3/8 Wurth
  • Висока якість виготовлення: Подовжувач виготовлений з високоякісного матеріалу, що забезпечує міцність та довговічність використання.
  • Універсальність застосування: Завдяки своїм параметрам, цей подовжувач можна використовувати для різних видів робіт, що робить його універсальним і зручним інструментом.
  • Кутовий дизайн: Даний підовжувач має кутову форму, що дозволяє досягти важкодоступних місць і зручно працювати навіть у складних умовах.
  • Зручність використання: Подовжувач оснащений спеціальною ручкою для зручного і надійного утримання, що дозволяє комфортно працювати з ним протягом тривалого часу.
Довжина (L) 125 мм
Привід (S2) 3/8 дюйма
Розмір наконечника (S1) 3/8 дюйма
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Зовнішній квадрат
Область застосування Для застосування в важкодоступних місцях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Переваги Кутового подовжувачу 3/8 Wurth
  • Висока якість виготовлення: Подовжувач виготовлений з високоякісного матеріалу, що забезпечує міцність та довговічність використання.
  • Універсальність застосування: Завдяки своїм параметрам, цей подовжувач можна використовувати для різних видів робіт, що робить його універсальним і зручним інструментом.
  • Кутовий дизайн: Даний підовжувач має кутову форму, що дозволяє досягти важкодоступних місць і зручно працювати навіть у складних умовах.
  • Зручність використання: Подовжувач оснащений спеціальною ручкою для зручного і надійного утримання, що дозволяє комфортно працювати з ним протягом тривалого часу.
Характеристики arrow_down
Довжина (L) 125 мм
Привід (S2) 3/8 дюйма
Розмір наконечника (S1) 3/8 дюйма
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Зовнішній квадрат
Застосування arrow_down
Область застосування Для застосування в важкодоступних місцях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
115.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити