Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Удлинитель угловой 3/8"
Фото - 2 - Удлинитель угловой 3/8"
Фото - 1 - Удлинитель угловой 3/8"
Фото - 2 - Удлинитель угловой 3/8"

Удлинитель угловой 3/8" (07151240)

Угловой удлинитель 3/8 д. УДЛИНИТЕЛЬ-3/8ZO-WNKL
Номер товара 07151240
Нет в наличии
Цена:
315.3 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Преимущества Углового удлинителя 3/8 Wurth
  • Удобство использования: угловой удлинитель позволяет достичь труднодоступных мест, где обычные удлинители не подойдут.
  • Надежность: изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует его стойкость к износу и долговечность.
  • Универсальность: подходит для использования с различными ручными и пневматическими инструментами.
  • Точность: угол поворота составляет 90 градусов, что позволяет легко манипулировать инструментом и обеспечивает точность работы.
  • Эргономичный дизайн: удлинитель имеет удобную рукоятку, которая обеспечивает комфорт при работе.
  • Удлинение рабочего расстояния: позволяет увеличить длину инструмента, что удобно при работе в ограниченном пространстве.
  • Простота обслуживания: легко разбирается и собирается, что позволяет проводить чистку и ремонт без затруднений.
Длина (L) 125 мм
Привод (S2) 3/8 дюйма
Размер наконечника (S1) 3/8 дюйма
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Наружный квадрат
Область применения Для применения в труднодоступных местах

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Преимущества Углового удлинителя 3/8 Wurth
  • Удобство использования: угловой удлинитель позволяет достичь труднодоступных мест, где обычные удлинители не подойдут.
  • Надежность: изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует его стойкость к износу и долговечность.
  • Универсальность: подходит для использования с различными ручными и пневматическими инструментами.
  • Точность: угол поворота составляет 90 градусов, что позволяет легко манипулировать инструментом и обеспечивает точность работы.
  • Эргономичный дизайн: удлинитель имеет удобную рукоятку, которая обеспечивает комфорт при работе.
  • Удлинение рабочего расстояния: позволяет увеличить длину инструмента, что удобно при работе в ограниченном пространстве.
  • Простота обслуживания: легко разбирается и собирается, что позволяет проводить чистку и ремонт без затруднений.
Характеристики arrow_down
Длина (L) 125 мм
Привод (S2) 3/8 дюйма
Размер наконечника (S1) 3/8 дюйма
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Наружный квадрат
Применение arrow_down
Область применения Для применения в труднодоступных местах
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
144.96 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -40 %
63.6 грн/шт
38.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить