Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кутовий патрон для ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 1 - Кутовий патрон для ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 2 - Кутовий патрон для ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 3 - Кутовий патрон для ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 1 - Кутовий патрон для ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 2 - Кутовий патрон для ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 3 - Кутовий патрон для ABS 18 SUBCOMPACT

Кутовий патрон для ABS 18 SUBCOMPACT (5801692003)

Кутовий патрон для ABS 18 SUBCOMPACT, M-CUBE -арт. 5801692003
Номер товару 5801692003
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
4108.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Насадка під кутом 90° із системою швидкої заміни M-CLICK+ для універсального використання з акумуляторними дрилями-шурупокрутами Würth зі шпинделем M-CLICK або M-CLICK+
Шпиндель M-CLICK з магнітним шестигранним патроном 1/4 дюйма на виході дає змогу використовувати різноманітні інструменти для обробки:
  • Безпосереднє встановлення насадок C 6.3 та E 6.3 в шестигранний патрон
  • Інші аксесуари M-CLICK/M-CLICK+, такі як швидкозажимний патрон для дриля/тримач насадок/коронки тощо
    Зауважте, що більш високі крутні моменти, можливо, доведеться компенсувати по-іншому через кутове кріплення
  • Тримач інструменту M-CLICK+

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Насадка під кутом 90° із системою швидкої заміни M-CLICK+ для універсального використання з акумуляторними дрилями-шурупокрутами Würth зі шпинделем M-CLICK або M-CLICK+
    Шпиндель M-CLICK з магнітним шестигранним патроном 1/4 дюйма на виході дає змогу використовувати різноманітні інструменти для обробки:
  • Безпосереднє встановлення насадок C 6.3 та E 6.3 в шестигранний патрон
  • Інші аксесуари M-CLICK/M-CLICK+, такі як швидкозажимний патрон для дриля/тримач насадок/коронки тощо
    Зауважте, що більш високі крутні моменти, можливо, доведеться компенсувати по-іншому через кутове кріплення
  • Характеристики arrow_down
    Тримач інструменту M-CLICK+
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    2059.92 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -88.7 %
    4.32 грн/шт
    0.49 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 200 шт
    Немає в наявності
    257.04 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    572.88 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    499.5 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    983.4 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    2.16 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1000 шт
    Передзамовлення
    8.46 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 50 шт
    Купити