Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кутова шліфувальна машина AWS 18-125 Power
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина AWS 18-125 Power
Фото - 2 - Кутова шліфувальна машина AWS 18-125 Power
Фото - 3 - Кутова шліфувальна машина AWS 18-125 Power
Фото - 4 - Кутова шліфувальна машина AWS 18-125 Power
Фото - 5 - Кутова шліфувальна машина AWS 18-125 Power
Фото - 6 - Кутова шліфувальна машина AWS 18-125 Power
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина AWS 18-125 Power
Фото - 2 - Кутова шліфувальна машина AWS 18-125 Power
Фото - 3 - Кутова шліфувальна машина AWS 18-125 Power
Фото - 4 - Кутова шліфувальна машина AWS 18-125 Power
Фото - 5 - Кутова шліфувальна машина AWS 18-125 Power
Фото - 6 - Кутова шліфувальна машина AWS 18-125 Power

Кутова шліфувальна машина AWS 18-125 Power (1607012018)

Кутова шліфувальна машина AWS 18-125 Power, WORKSHOP -арт. 1607012018
Номер товару 1607012018
Немає в наявності
Ціна:
5400 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Професійна кутова шліфувальна машина екстремальної потужності 1800 Вт (125 мм)

Флагманська модель, створена для найважчих умов експлуатації
Завдяки надвисокому крутному моменту та спеціалізації на шліфувальних роботах (до 90% робочого циклу), інструмент забезпечує безкомпромісну продуктивність і точний контроль навіть під інтенсивним навантаженням.

Основні характеристики:

  • Номінальна напруга: 230 В, 50 Гц
  • Споживана потужність: 1800 Вт
  • Максимальний діаметр диска: 125 мм
  • Швидкість холостого ходу: регульована 3000–11000 об/хв
  • Різьба шпинделя: M14
  • Вага: близько 2,7 кг

Професійна електроніка та контроль:

  • Регулювання швидкості: точний підбір обертів для шліфування та різання
  • Константна електроніка: підтримує задану швидкість під екстремальним навантаженням
  • Плавний пуск: виключає ривок при старті та продовжує ресурс механіки

Максимальний рівень безпеки:

  • Захист від віддачі: миттєва реакція у випадку заклинювання диска
  • Захист від перевантаження: запобігає перегріву двигуна при важкому шліфуванні
  • Захист від перезапуску: інструмент не увімкнеться самовільно після відновлення живлення
  • Вторинний рівень ізоляції: підвищена електробезпека для професійного застосування

Конструкція та надійність:

  • Мережевий кабель: 4‑метровий професійний гумовий шнур H07RN‑F 2×1,0 мм²
  • Європейська вилка: надійний двоконтактний стандарт
  • Сертифікація: CE – відповідність нормам безпеки ЄС

Завдяки екстремальній потужності 1800 Вт, розширеному функціоналу та спеціалізації на шліфувальних роботах ця модель є оптимальним рішенням для обробки великих поверхонь, зачищення зварних швів, агресивного знімання матеріалу та важких індустріальних задач

Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Номінальна споживана потужність 1800 Вт
Вага обладнання 2,7 кг
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Довжина кабелю 4 м
Частота, мін./макс. 50 Гц
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Швидкість холостого ходу 3000-11000 об/хв

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Професійна кутова шліфувальна машина екстремальної потужності 1800 Вт (125 мм)

Флагманська модель, створена для найважчих умов експлуатації
Завдяки надвисокому крутному моменту та спеціалізації на шліфувальних роботах (до 90% робочого циклу), інструмент забезпечує безкомпромісну продуктивність і точний контроль навіть під інтенсивним навантаженням.

Основні характеристики:

  • Номінальна напруга: 230 В, 50 Гц
  • Споживана потужність: 1800 Вт
  • Максимальний діаметр диска: 125 мм
  • Швидкість холостого ходу: регульована 3000–11000 об/хв
  • Різьба шпинделя: M14
  • Вага: близько 2,7 кг

Професійна електроніка та контроль:

  • Регулювання швидкості: точний підбір обертів для шліфування та різання
  • Константна електроніка: підтримує задану швидкість під екстремальним навантаженням
  • Плавний пуск: виключає ривок при старті та продовжує ресурс механіки

Максимальний рівень безпеки:

  • Захист від віддачі: миттєва реакція у випадку заклинювання диска
  • Захист від перевантаження: запобігає перегріву двигуна при важкому шліфуванні
  • Захист від перезапуску: інструмент не увімкнеться самовільно після відновлення живлення
  • Вторинний рівень ізоляції: підвищена електробезпека для професійного застосування

Конструкція та надійність:

  • Мережевий кабель: 4‑метровий професійний гумовий шнур H07RN‑F 2×1,0 мм²
  • Європейська вилка: надійний двоконтактний стандарт
  • Сертифікація: CE – відповідність нормам безпеки ЄС

Завдяки екстремальній потужності 1800 Вт, розширеному функціоналу та спеціалізації на шліфувальних роботах ця модель є оптимальним рішенням для обробки великих поверхонь, зачищення зварних швів, агресивного знімання матеріалу та важких індустріальних задач

Характеристики arrow_down
Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Номінальна споживана потужність 1800 Вт
Вага обладнання 2,7 кг
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Довжина кабелю 4 м
Частота, мін./макс. 50 Гц
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Швидкість холостого ходу 3000-11000 об/хв
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
482.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -30 %
6600 грн/шт
4620 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити