Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Біта WURTH із внутрішнім шестигранником 10 мм SW8 30 мм
Фото - 1 - Біта WURTH із внутрішнім шестигранником 10 мм SW8 30 мм
Фото - 1 - Біта WURTH із внутрішнім шестигранником 10 мм SW8 30 мм

Біта WURTH із внутрішнім шестигранником 10 мм SW8 30 мм (0614788308)

Біта WURTH із внутрішнім шестигранником 10 мм SW8 30 мм
Номер товару 0614788308
В наявності
Ціна:
63 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Біта з внутрішнім шестигранником M8, привід 1/4 дюйма, довжина 30 мм
Місце призначення:
  • Шестигранна головка M8

Привід:

  • Шестикутний

Довжина:

30мм

Привід 10 мм
Довжина 30 мм
Розмір наконечника 8 мм
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Тип приводу Зовнішній шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Біта з внутрішнім шестигранником M8, привід 1/4 дюйма, довжина 30 мм
Місце призначення:
  • Шестигранна головка M8

Привід:

  • Шестикутний

Довжина:

30мм

Характеристики arrow_down
Привід 10 мм
Довжина 30 мм
Розмір наконечника 8 мм
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -30 %
6600 грн/шт
4620 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити