Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка ZEBRA®, прямий шліц, шестигранна, 1,2X6,5X125
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, прямий шліц, шестигранна, 1,2X6,5X125
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA®, прямий шліц, шестигранна, 1,2X6,5X125
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, прямий шліц, шестигранна, 1,2X6,5X125
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA®, прямий шліц, шестигранна, 1,2X6,5X125

Викрутка ZEBRA®, прямий шліц, шестигранна, 1,2X6,5X125 (0613421065)

Викрутка шліцева, 6-гранний стрижень, 1,2X6,5X125, ZEBRA -арт. 0613421065
Номер товару 0613421065
Немає в наявності
Ціна:
482.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Викрутка для гвинтів зі шлицевой головкою. Шестигранне лезо і перехідник для ключа.
  • Лезо: матове хромоване покриття
  • Вихід: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 1,2 x 6,5 мм
Довжина ручки / ширина ручки 106 / 35 мм
Довжина леза (A) 125 мм
Довжина 231 мм
Виконання За допомогою гайкового ключа
Тип наконечника Шліц

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Викрутка для гвинтів зі шлицевой головкою. Шестигранне лезо і перехідник для ключа.
  • Лезо: матове хромоване покриття
  • Вихід: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Характеристики arrow_down
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 1,2 x 6,5 мм
Довжина ручки / ширина ручки 106 / 35 мм
Довжина леза (A) 125 мм
Довжина 231 мм
Виконання За допомогою гайкового ключа
Тип наконечника Шліц
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -15 %
51.66 грн/шт
43.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2298 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3153.42 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення