Викрутка ZEBRA®, прямий шліц, шестигранна, 1,6X8X150
Викрутка ZEBRA®, прямий шліц, шестигранна, 1,6X8X150
Викрутка ZEBRA®, прямий шліц, шестигранна, 1,6X8X150 (061342108)
Викрутка шліцева, 6-гранний стрижень, 1,6X8X150, ZEBRA -арт. 061342108
Номер товару 061342108
Немає в наявності
Ціна:
604.8 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Викрутка для гвинтів зі шлицевой головкою.
Шестигранне лезо і перехідник для ключа.
- Лезо: матове хромоване покриття
- Вихід: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1,6 x 8 мм |
| Довжина ручки / ширина ручки | 114 / 38 мм |
| Довжина леза (A) | 150 мм |
| Довжина | 264 мм |
| Виконання | За допомогою гайкового ключа |
| Тип наконечника | Шліц |
Інформація про продукт
Опис
Викрутка для гвинтів зі шлицевой головкою.
Шестигранне лезо і перехідник для ключа.
- Лезо: матове хромоване покриття
- Вихід: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Характеристики
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1,6 x 8 мм |
| Довжина ручки / ширина ручки | 114 / 38 мм |
| Довжина леза (A) | 150 мм |
| Довжина | 264 мм |
| Виконання | За допомогою гайкового ключа |
| Тип наконечника | Шліц |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Викрутка ZEBRA®, прямий шліц, шестигранна, 1X5,5X100
Викрутка ZEBRA®, прямий шліц, шестигранна, 1,2X6,5X125
Немає відгуків про цей товар.