Куртка зимова STRETCH X
Фільтр
Версії товару Куртка зимова STRETCH X
Номер товару
Колір
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, антрацит, розмір 6XL
Номер товару M441234008
Технічна інформація
| Вага матеріалу покриття на м² | 170 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 285 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 6XL |
| Матеріал | 96% поліестер, 4% спандекс |
| Колір | Антрацит |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Стандарт EN | 14058 |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Стандарти | EN 14058 |
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, антрацит, розмір S
Номер товару M441234000
Технічна інформація
| Вага матеріалу покриття на м² | 170 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 285 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 96% поліестер, 4% спандекс |
| Розмір | S |
| Колір | Антрацит |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Стандарт EN | 14058 |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Стандарти | EN 14058 |
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, антрацит, розмір XXL
Номер товару M441234004
Технічна інформація
| Вага матеріалу покриття на м² | 170 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 285 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 96% поліестер, 4% спандекс |
| Розмір | XXL |
| Колір | Антрацит |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Стандарт EN | 14058 |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Стандарти | EN 14058 |
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір 3XL
Номер товару M441235005
Технічна інформація
| Вага матеріалу покриття на м² | 170 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 285 г |
| Розмір | 3XL |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 96% поліестер, 4% спандекс |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Стандарт EN | 14058 |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Стандарти | EN 14058 |
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір 4XL
Номер товару M441235006
Технічна інформація
| Вага матеріалу покриття на м² | 170 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 285 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 4XL |
| Матеріал | 96% поліестер, 4% спандекс |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Стандарт EN | 14058 |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Стандарти | EN 14058 |
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір L
Номер товару M441235002
Технічна інформація
| Вага матеріалу покриття на м² | 170 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 285 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 96% поліестер, 4% спандекс |
| Розмір | L |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Стандарт EN | 14058 |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Стандарти | EN 14058 |
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір M
Номер товару M441235001
Технічна інформація
| Вага матеріалу покриття на м² | 170 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 285 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 96% поліестер, 4% спандекс |
| Розмір | M |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Темно-синій |
| Стандарт EN | 14058 |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Стандарти | EN 14058 |
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір S
Номер товару M441235000
Технічна інформація
| Вага матеріалу покриття на м² | 170 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 285 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 96% поліестер, 4% спандекс |
| Розмір | S |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Стандарт EN | 14058 |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Стандарти | EN 14058 |
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір XL
Номер товару M441235003
Технічна інформація
| Вага матеріалу покриття на м² | 170 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 285 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 96% поліестер, 4% спандекс |
| Розмір | XL |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Стандарт EN | 14058 |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Стандарти | EN 14058 |
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір XXL
Номер товару M441235004
Технічна інформація
| Вага матеріалу покриття на м² | 170 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 285 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 96% поліестер, 4% спандекс |
| Розмір | XXL |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Стандарт EN | 14058 |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Стандарти | EN 14058 |
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, антрацит, розмір 3XL
Номер товару M441234005
Технічна інформація
| Вага матеріалу покриття на м² | 170 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 285 г |
| Розмір | 3XL |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 96% поліестер, 4% спандекс |
| Колір | Антрацит |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Стандарт EN | 14058 |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Стандарти | EN 14058 |
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, антрацит, розмір 4XL
Номер товару M441234006
Технічна інформація
| Вага матеріалу покриття на м² | 170 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 285 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 4XL |
| Матеріал | 96% поліестер, 4% спандекс |
| Колір | Антрацит |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Стандарт EN | 14058 |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Стандарти | EN 14058 |
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, антрацит, розмір L
Номер товару M441234002
Технічна інформація
| Вага матеріалу покриття на м² | 170 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 285 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 96% поліестер, 4% спандекс |
| Розмір | L |
| Колір | Антрацит |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Стандарт EN | 14058 |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Стандарти | EN 14058 |
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, антрацит, розмір M
Номер товару M441234001
Технічна інформація
| Вага матеріалу покриття на м² | 170 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 285 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 96% поліестер, 4% спандекс |
| Розмір | M |
| Колір | Антрацит |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Стандарт EN | 14058 |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Стандарти | EN 14058 |
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, антрацит, розмір XL
Номер товару M441234003
Технічна інформація
| Вага матеріалу покриття на м² | 170 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 285 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 96% поліестер, 4% спандекс |
| Розмір | XL |
| Колір | Антрацит |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Стандарт EN | 14058 |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Стандарти | EN 14058 |
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, чорна, розмір 6XL
Номер товару M441239008
Технічна інформація
| Вага матеріалу покриття на м² | 170 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 285 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 6XL |
| Матеріал | 96% поліестер, 4% спандекс |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір | Чорний |
| Стандарт EN | 14058 |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Стандарти | EN 14058 |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Куртка зимова STRETCH X |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 10 |
| ⭐ Найдешевший товар | 9360 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 9360 грн |