Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір 4XL
Фото - 1 - Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір 4XL
Фото - 2 - Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір 4XL
Фото - 1 - Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір 4XL
Фото - 2 - Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір 4XL

Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір 4XL (M441235006)

Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір 4XL, MODYF -арт.M441235006
Номер товару M441235006
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
9360 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Переваги Куртки зимової STRETCH X MODYF
  • Тепла і зносостійка куртка для зимових умов
  • Створена з високоякісних матеріалів для максимального комфорту
  • Еластичний матеріал забезпечує відмінну свободу рухів
  • Ефективна і щільна ізоляція забезпечує тепло навіть у найхолодніші дні
  • Модний дизайн, який відповідає останнім тенденціям
  • Відмінно підходить для активного відпочинку на відкритому повітрі
  • Має надійні кишені для зберігання необхідних речей
  • Легка вага і компактність дозволяють зручно переносити куртку
  • Відповідає стандартам якості MODYF та Wurth
Вага матеріалу покриття на м² 170 г
Вага одиниці поверхні тканини на м² 285 г
Можна мити при 40 °C
Розмір 4XL
Матеріал 96% поліестер, 4% спандекс
Призначення Вологостійка
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці
Колір Синій
Можливість нанесення логотипу Так
Стандарт EN 14058
Наповнення 100% перероблений поліестер
Стандарти EN 14058

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Переваги Куртки зимової STRETCH X MODYF
  • Тепла і зносостійка куртка для зимових умов
  • Створена з високоякісних матеріалів для максимального комфорту
  • Еластичний матеріал забезпечує відмінну свободу рухів
  • Ефективна і щільна ізоляція забезпечує тепло навіть у найхолодніші дні
  • Модний дизайн, який відповідає останнім тенденціям
  • Відмінно підходить для активного відпочинку на відкритому повітрі
  • Має надійні кишені для зберігання необхідних речей
  • Легка вага і компактність дозволяють зручно переносити куртку
  • Відповідає стандартам якості MODYF та Wurth
Характеристики arrow_down
Вага матеріалу покриття на м² 170 г
Вага одиниці поверхні тканини на м² 285 г
Можна мити при 40 °C
Розмір 4XL
Матеріал 96% поліестер, 4% спандекс
Призначення Вологостійка
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці
Колір Синій
Можливість нанесення логотипу Так
Стандарт EN 14058
Наповнення 100% перероблений поліестер
Стандарти EN 14058
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3594 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8512.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
600 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2340 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2880 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
3468 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити