Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір 3XL
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір 3XL
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір 3XL (M441235005)
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір 3XL, MODYF -арт.M441235005
Номер товару M441235005
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
9360 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Переваги Куртки зимової STRETCH X MODYF
- Тепла і зносостійка куртка для зимових умов
- Створена з високоякісних матеріалів для максимального комфорту
- Еластичний матеріал забезпечує відмінну свободу рухів
- Ефективна і щільна ізоляція забезпечує тепло навіть у найхолодніші дні
- Модний дизайн, який відповідає останнім тенденціям
- Відмінно підходить для активного відпочинку на відкритому повітрі
- Має надійні кишені для зберігання необхідних речей
- Легка вага і компактність дозволяють зручно переносити куртку
- Відповідає стандартам якості MODYF та Wurth
| Вага матеріалу покриття на м² | 170 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 285 г |
| Розмір | 3XL |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 96% поліестер, 4% спандекс |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Стандарт EN | 14058 |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Стандарти | EN 14058 |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Переваги Куртки зимової STRETCH X MODYF
- Тепла і зносостійка куртка для зимових умов
- Створена з високоякісних матеріалів для максимального комфорту
- Еластичний матеріал забезпечує відмінну свободу рухів
- Ефективна і щільна ізоляція забезпечує тепло навіть у найхолодніші дні
- Модний дизайн, який відповідає останнім тенденціям
- Відмінно підходить для активного відпочинку на відкритому повітрі
- Має надійні кишені для зберігання необхідних речей
- Легка вага і компактність дозволяють зручно переносити куртку
- Відповідає стандартам якості MODYF та Wurth
Характеристики
| Вага матеріалу покриття на м² | 170 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 285 г |
| Розмір | 3XL |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 96% поліестер, 4% спандекс |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Стандарт EN | 14058 |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Стандарти | EN 14058 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, антрацит, розмір 4XL
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір L
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, антрацит, розмір XL
Куртка зимова STRETCH X, утеплена, синя, розмір S
Немає відгуків про цей товар.